12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
  • パンタジャッキ モノタロウ

    パンタジャッキ

    モノタロウ(164件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
    用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5最大荷重(t)1販売区分業務用
  • 機械式パンタジャッキ 2t Meltec(大自工業)

    機械式パンタジャッキ 2t

    Meltec(大自工業)(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
    用途保安用品ストローク(mm)約300全長(mm)450質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車最大耐荷重(t)2
  • パンタグラフジャッキ KTC

    パンタグラフジャッキ

    KTC(53件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
    付属品ハンドル
  • パンタジャッキ Meltec(大自工業)

    パンタジャッキ

    Meltec(大自工業)(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
    用途タイヤの交換時等ストローク(mm)約245本体寸法(mm)約388×105×79本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)最高位(mm)350最低位(mm)105ハンドル寸法(mm)約450最大耐荷重(t)1
  • ハンドル KTC

    ハンドル

    KTC(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
    適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品トラスコ品番373-7071全長(mm)460質量(kg)0.3
  • 油圧シザーズジャッキ マサダ製作所

    油圧シザーズジャッキ

    マサダ製作所(18件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
    用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35能力(kg)1000
  • スピーディージャッキ1t(ケース入り) EMERSON(エマーソン)

    スピーディージャッキ1t(ケース入り)

    EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    最大使用荷重9.8kN本体質量(kg)6.78能力(t)(最大)1.0最高位(mm)355最低位(mm)138本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138適合車種軽自動車~普通乗用車
  • シザースジャッキ マサダ製作所

    シザースジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
    付属品ハンドルトラスコ品番344-9963ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9能力(t)0.85最高位(mm)381最低位(mm)121
  • パンタグラフジャッキ 大橋産業(BAL)

    パンタグラフジャッキ

    大橋産業(BAL)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    SG規格適合品
    最低位(mm)90
  • 1t油圧パンタジャッキ Meltec(大自工業)

    1t油圧パンタジャッキ

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース種別コンパクトαストローク(mm)約239ブルー質量(g)6800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
  • 油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所

    油圧 シザーズジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
    用途タイヤ交換、チェーン脱着ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35能力(kg)850
  • BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル 大橋産業(BAL)

    BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル

    大橋産業(BAL)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    収納便利なセパレート型
    適合No.1351、1352、1353
パンタグラフジャッキ