15ページ目: エンジン関連

752件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    狭い場所での作業に適しています。
  • ホースプラッカーセット エスコ

    ホースプラッカーセット

    エスコ
    4,620税込5,082
    1セット
    翌日出荷
    ラジエーター等のホースの引き抜き、固着したホースの剥がしに。力が入れやすい楕円形状ハンドル
    仕様3本セット(ケース付)
  • ベルト式フィルターレンチ HASCO

    ベルト式フィルターレンチ

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。
    用途オイルフィルター、燃料フィルター、エアフィルター用。トラスコ品番257-3398材質ナイロン、スチール差込角(mm)12.7ベルト幅W×長さL(mm)80×630適合径(Φmm)0~180
  • ホースバンドツール JTC

    ホースバンドツール

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    スズキ車 下向きバンドに最適 ホースバンドのロック位置が下方向に向いているスズキ車等、プライヤーでは作業が困難な状況で大変便利です。
    中央部穴径(Φmm)52・67
  • キングトニー コンパクトボルトカッター KING TONY

    キングトニー コンパクトボルトカッター

    KING TONY
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
    全長(mm)212切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
  • エンジンオイルフィルターケースレンチ HASCO

    エンジンオイルフィルターケースレンチ

    HASCO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
    主な適合純正品番15620-78140差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
  • プレ燃料フィルターケースレンチ HASCO

    プレ燃料フィルターケースレンチ

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
    主な適合純正品番23383-78150差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
  • プレ燃料フィルターレンチソケット HASCO

    プレ燃料フィルターレンチソケット

    HASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
    主な適合純正品番8-98349209-1差込角(sq.)12.7適合車種いすゞ/エルフ年式2018年~エンジン型式4JZ1
  • ダンパーリバウンドストッパー OHNO(大野ゴム工業)

    ダンパーリバウンドストッパー

    OHNO(大野ゴム工業)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    適合車種ホンダ:ライフ[代表純正番号:51925-SFA-005]
  • 12.7sq充電インパクトレンチ 空研

    12.7sq充電インパクトレンチ

    空研
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
    用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143種類普通ボルト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm商品タイプ本体実用トルク(N・m)50~260
  • 19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。
    用途自動車、産業機械のボルト脱着。全長(mm)221質量(kg)3.7タイプ単発能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)全高(mm)290最大トルク(N・m)1100モーターブラシレスモーター締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600騒音レベル(dB(A))103充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)283タイプボールポイントヘキサゴンビット先端径(mm)六角軸:6
  • 1/2ドライブ チェーンレンチ D149 FACOM

    1/2ドライブ チェーンレンチ D149

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。 1/2"ドライブビット。 オイルフィルターの場合:50>110mm。
    用途ドライブチェーンレンチ質量(g)280
  • ストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACL FACOM

    ストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACL

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    73日以内出荷
    車用の高速オイルフィルターレンチ。 最大長:290mm(フィルター直径の場合:66->106mm)。 ラチェット効果の増分:5°。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46ACL06。
    用途オイルフィルターレンチ質量(g)345
  • ストラップ式オイルフィルターレンチ(65mm-105mm) U46 FACOM

    ストラップ式オイルフィルターレンチ(65mm-105mm) U46

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    自動車用自動オイルフィルターレンチ。 最大長:260mm(フィルター直径の場合:65>105mm)。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46-2A。
    用途オイルフィルターレンチ質量(g)310
  • L型ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)

    L型ホースクランププライヤー

    CUSTOR(クストー)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
    材質耐摩耗性ナイロン
  • ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC

    ユニバーサルアイドラーレンチセット

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所で大活躍!
    セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット JTC

    クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC6925AとJTC1469のセットとなります。 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
    用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用全長(mm)560差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7トルク調整範囲(N・m)10~200適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23WRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09917-67010、09912-37010ギア数72T
  • ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)

    ホースクランププライヤー

    CUSTOR(クストー)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
    用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
  • 74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ エスコ

    74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24内形寸法(mm)74.7外径(Φmm)82高さH(mm)37.5
  • PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) エスコ

    PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)

    エスコ
    6,980税込7,678
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)28(W)×290(L)質量(g)390先端内径(mm)Φ89差込角(inch)1/2"先端外径(Φmm)110
  • 23mm 軸用ロックリングプライヤー エスコ

    23mm 軸用ロックリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    先端は滑りを防ぐローレット加工
    仕様先端開口幅:2~23mm全長(mm)210最大開口(mm)23
  • Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ エスコ

    Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)0.36六角対辺(mm)24差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)0~110
  • 63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチ エスコ

    63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチ

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)63~102
  • Φ60-140mm ピストンリングプライヤー(目盛付) エスコ

    Φ60-140mm ピストンリングプライヤー(目盛付)

    エスコ
    125,100税込137,610
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ピストン径:60~140mm全長(mm)220質量(kg)0.31
  • Φ90-150mm ピストンリングプライヤー エスコ

    Φ90-150mm ピストンリングプライヤー

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ピストン径:90~150mm全長(mm)240質量(kg)0.4
  • [EA546YS-6用] 替ベルト エスコ

    [EA546YS-6用] 替ベルト

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    材質ゴム繊維全長(mm)600
  • 燃料フィルターレンチ KOTO

    燃料フィルターレンチ

    KOTO
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
  • スペーサー KOTO

    スペーサー

    KOTO
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷
  • ホースリムーバー Bタイプ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホースリムーバー Bタイプ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)90寸法L(mm)200寸法H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホースリムーバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランププーリーボルト用レンチ KOTO

    クランププーリーボルト用レンチ

    KOTO
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
    仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • スバル カムシャフトプーリーホルダー JTC

    スバル カムシャフトプーリーホルダー

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    スバル
    主な適合純正品番12305AA440(プーリー)適合エンジン型式GTFB20・FB16A適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    先端がブロック形状で滑りにくい!
    全長(mm)200使用範囲(mm)0~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルシールプーラー JTC

    アジャスタブルシールプーラー

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    7段階で角度調整が可能!
    仕様オイルシールを抜く際に使用します。最大使用荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントカッターペール缶用アダプター JTC

    オイルエレメントカッターペール缶用アダプター

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ペール缶に取り付けて廃油受けと分別が簡単!!JTC4272用
    用途JTC4272をペール缶に取付けるアダプター適合20Lペール缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールピッカー KUKKO(クッコ)

    シールピッカー

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    オイルシールなどの取り外しに使用します。
    全長(mm)300質量(kg)0.57
  • クランクプーリープーラーセット (124-K) KUKKO(クッコ)

    クランクプーリープーラーセット (124-K)

    KUKKO(クッコ)
    72,980税込80,278
    1セット
    翌日出荷
    タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。 フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。 このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
    セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース質量(kg)2.52能力(mm)外掛け:115-195リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
  • カムプーリー用プーラー KUKKO(クッコ)

    カムプーリー用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌日出荷
    カムプーリーの引き抜きに最適です。
    用途VW、AUDI用。適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8)質量(kg)1.26
エンジン関連