カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(42)
- BAHCO(バーコ)(15)
- CUSTOR(クストー)(14)
- EXCEL(エクセル)(9)
- HASCO(33)
- JTC(216)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- KOTO(49)
- KTC(55)
- KUKKO(クッコ)(10)
- Pro-Auto(6)
- REX(レックス)[自動車用品](29)
- SIGNET(シグネット)(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- アヴァンギャルド(6)
- エスコ(69)
- ハゼット(27)
- 大橋産業(BAL)(13)
- 日平機器(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

ストレッチベルト脱着ツール
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバープライヤー
Lisle(ライル)(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式
Lisle(ライル)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングインサーター
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバー(ショートダブルオフセット)
Lisle(ライル)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
アジャスタブルシールプーラー
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥449税込¥4941個当日出荷保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約240使用範囲(mm)104.7~112.7RoHS指令(10物質対応)対応
バルブラッパー(タコ棒)
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥2,288~税込¥2,517~1個当日出荷から3日以内出荷両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプバイス
Lisle(ライル)¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。全長(mm)76質量(g)110開き幅(mm)最大38差込角(inch)1/4インチ
ホースピンチャー
Lisle(ライル)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷内径3/4インチまでのホースをクランプ・固定できます。角度付きのジョー(くわえ部)により、確実に閉じてシールを作ります。ジョーはオフセット設計で、狭い場所でも使用可能です。ロック機構付きハンドルで、ジョーを閉じた状態で固定できます。両手を自由に使って作業できる構造です。高強度のガラス繊維強化ナイロン製で耐久性に優れています。材質ガラス繊維強化ナイロンホース内径(inch)3/4対応(MAX)
ホースリムーバー(ロング)
Lisle(ライル)¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
ホースリムーバー(ショートオフセット)
Lisle(ライル)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)(24件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターの交換に仕様首振りグリップ全長(mm)約220使用範囲(mm)60.3~66.7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約230使用範囲(mm)88.9~98.4RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,698税込¥5,1681丁5日以内出荷高耐久のステンレススチールバンドに、独自の滑り止めテクスチャーコーティングが施されています。無数の追加グリップポイントがフィルターをしっかりと掴み、滑りを防ぎます。ハンドルが180度以上スイングするため、奥まった狭いスペースや障害物がある場所でも簡単に回すことができます。ハンドルのテンション調整ナットを締めることで、スイベル(首振り)の固さを調節でき、レンチがだらんと垂れ下がるのを防ぎます。ハンドルからバンドのグリップ部分が滑り落ちないよう、専用のタブが設けられています。
ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,498税込¥4,9481丁5日以内出荷耐久性に優れたステンレススチールバンドに、独自のテクスチャー加工(滑り止め)が施されており、フィルターを強力にホールドします。180度以上可動するスイベルハンドルを採用し、奥まった狭いスペースでもアクセスが容易です。ハンドルの締め付け圧を調整できるナットが搭載されており、使い勝手に合わせて好みのテンションに設定できます。
ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥9,198税込¥10,1181丁5日以内出荷独自にテクスチャ加工(すべり止めコーティング)が施されたステンレススチールバンドを採用しており、フィルターを強力に掴んで滑りません。ハンドルが180度以上スイングするため、スペースの狭い場所でも簡単にフィルターを回すことができます。テンション調整ナットにより、ハンドルの動き(硬さ)を制御可能。レンチが「だらんと垂れ下がる」ストレスを解消します。バンドがハンドルから外れないように設計された専用タブ付き。
ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,298税込¥4,7281丁5日以内出荷ステンレススチール製のバンドには、特許出願中のテクスチャー加工が施されており、フィルターをしっかりと掴んで滑りません。ハンドルは180度以上可動し、奥まった狭い場所でも簡単にアクセスできます。調整ナットにより、ハンドルの動き(スイベル圧力)を好みの硬さに調節でき、レンチがグラグラするストレスがありません。頑丈なヘビーデューティー設計で、長く使用できる耐久性を誇ります。
シールプーラー
Lisle(ライル)¥3,500税込¥3,8501丁5日以内出荷ツール先端をシールの後ろに差し込み、押し下げてテコの原理を利用するだけで、力をかけずに簡単にシールを引き抜くことができます。大小2つのサイズのチップ(先端)を備えており、ほとんどの車種やさまざまなシールサイズに対応します。全長約32cmのハンドルが、固着したシールを外すのに必要な強力なトルク(てこの力)を生み出します。アメリカ製で、ヘビーデューティーな使用にも耐えうる頑丈な構造で作られています。
シャフトタイプシールプーラー
Lisle(ライル)¥6,198税込¥6,8181丁5日以内出荷シールの内側に先端のフック(カギヅメ)を引っ掛け、テコの原理で引き抜くため、シャフトやハウジングに傷をつけません。車軸を分解することなく(車上で)作業ができるため、メンテナンスの時間を大幅に短縮できます。フックの位置や向きを変えたり、付属の替フックに交換することで、さまざまな車種に対応可能です。
ラージホースクランプバイス
Lisle(ライル)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。全長(mm)92質量(g)130開き幅(mm)最大54差込角(DR)1/4DR
ホースリムーバーセット
Lisle(ライル)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷5本組。セット内容:ショートホースリムーバー、ロングホースリムーバー、ショートオフセットリムーバー、ロングオフセットリムーバー、ダブルオフセットショートリムーバー。多用途に使える5本セットのホースリムーバーです。ハンドルは快適な握り心地と優れたグリップ力を備えたデュアルデュロメータ素材を採用します。ロッドは強度のために熱処理され、耐久性を高めるためメッキ仕上げになっています。用途ホース、モール、クリップ、クランプ、シール、Oリング、コッターピン、ガスケットなどの取り外し作業に
ホースリムーバー(ロングオフセット)
Lisle(ライル)¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷余裕のある長いリーチを提供します。クロスカットチップデザインにより、さまざまな角度からほとんどのホースクランプをしっかりとつかむことができます。ラチェット式ロック機構がクランプを開いた状態で保持し、ハンズフリーでの作業を可能にします。デュアルマテリアルグリップにより、快適な操作性を実現します。全長(mm)432
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷長いリーチと35°の角度付き先端で、奥まったホースにも簡単にアクセスできます。クロスカットチップデザインにより、複数の角度からホースクランプを確実につかみます。ラチェット式ロック機構でクランプを開いた状態に保持でき、ハンズフリー作業が可能です。デュアルマテリアルグリップで快適に使用できます。全長(mm)432先端角(°)35
ストラップレンチ
Lisle(ライル)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。 ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。 タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。 1インチから6 5/8インチまでの範囲。 ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。RoHS指令(10物質対応)対応











































![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)