カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- JTC(216)
- エスコ(68)
- KTC(55)
- KOTO(49)
- HASCO(33)
- REX(レックス)[自動車用品](29)
- ハゼット(27)
- Lisle(ライル)(23)
- SIGNET(シグネット)(17)
- 日平機器(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- CUSTOR(クストー)(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- KUKKO(クッコ)(10)
- EXCEL(エクセル)(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- Pro-Auto(6)
- アヴァンギャルド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: エンジン関連

ラージホースクランプバイス
Lisle(ライル)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。全長(mm)92質量(g)130開き幅(mm)最大54差込角(DR)1/4DR
ホースリムーバーセット
Lisle(ライル)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷5本組。セット内容:ショートホースリムーバー、ロングホースリムーバー、ショートオフセットリムーバー、ロングオフセットリムーバー、ダブルオフセットショートリムーバー。多用途に使える5本セットのホースリムーバーです。ハンドルは快適な握り心地と優れたグリップ力を備えたデュアルデュロメータ素材を採用します。ロッドは強度のために熱処理され、耐久性を高めるためメッキ仕上げになっています。用途ホース、モール、クリップ、クランプ、シール、Oリング、コッターピン、ガスケットなどの取り外し作業に
ホースリムーバー(ロングオフセット)
Lisle(ライル)¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷余裕のある長いリーチを提供します。クロスカットチップデザインにより、さまざまな角度からほとんどのホースクランプをしっかりとつかむことができます。ラチェット式ロック機構がクランプを開いた状態で保持し、ハンズフリーでの作業を可能にします。デュアルマテリアルグリップにより、快適な操作性を実現します。全長(mm)432
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷長いリーチと35°の角度付き先端で、奥まったホースにも簡単にアクセスできます。クロスカットチップデザインにより、複数の角度からホースクランプを確実につかみます。ラチェット式ロック機構でクランプを開いた状態に保持でき、ハンズフリー作業が可能です。デュアルマテリアルグリップで快適に使用できます。全長(mm)432先端角(°)35
フットポンプ
淡野製作所¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷エアーシリーズ用、ウォーターバッグ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能材質PVC、ナイロンターポリン質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×25×18ホース長さ(cm)150アズワン品番63-4087-01
ハンドポンプ
淡野製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷エアーシリーズ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能材質PVC,アルミ、ゴム質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×8×62ホース長さ(cm)120アズワン品番63-4086-99
ハイパワーポンプ
淡野製作所¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷少ないポンピング回数で空気が入る大型シリンダー。バルブに届きやすい、75cmのロングホース。英・米・仏式バルブに対応。ボールにも使えます。両足踏みベース。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる、オリジナル英式アダプター採用(SG規格適合品)。材質樹脂製質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×8×60アズワン品番63-4087-70
ホースクランププライヤーセット
エスコ¥5,870税込¥6,4571セット翌々日出荷2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
ホースピンチャー
エスコ¥2,970税込¥3,2671丁翌々日出荷オフセット型。角度のついたあごがしっかりとシールをします。とどきにくいところにも届くオフセットのあご。ハンドルロックであごのポジションを固定。材質プラスチック全長(mm)185質量(g)112適合ホース径(Φmm)19まで
ホースリムーバーセット
エスコ¥14,200税込¥15,6201セット翌々日出荷2本組。セット内容:押出し用、150°引抜き用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。軸径(Φmm)5全長(mm)引抜き用:290、押出し用:275軸長(mm)引抜き用:180、押出し用:160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (押出し用)
エスコ¥7,800税込¥8,5801本翌々日出荷押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (引抜キき用)
エスコ¥7,800税込¥8,5801本翌々日出荷ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。軸径(Φmm)5全長(mm)290軸長(mm)180材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ピンチオフプライヤー
エスコ¥2,700税込¥2,9701セット翌日出荷3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。材質アルミ合金全長(mm)155180250適合ホース径(Φmm)小:11~19 中:22~42 大:22~60
オイルフィルターレンチ
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌々日出荷トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88
ターミナルツール
エスコ¥2,830~税込¥3,113~1個翌々日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
ラジエターアダプター
JTC¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷JTC1414J、JTC4842AJオプション用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
オイルシールインストーラー
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷クランク及びカムシールの圧入に使用します。用途ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。本品はクランクシャフトやカムシャフト等、オイルシール挿入のみに使用する商品です。適合シール(mm)Φ23~35
クランクシャフトシールリムーバー&インサーター
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷クランクシールの交換が簡単に出来ます。 。クランクシャフトやカムシャフト等のオイルシールが、ケースを分解せずに交換できます。ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。センター出しのできるボルトアタッチメント付き用途セット内容 。8pcsアダプター:36×46、38×48、40×50、40×52、42×54、44×56、46×58、48×60mm 。2pcsスペーサーアダプター:35×45、65×45mm 。2pcsセンターボルト:M10、M12 。2pcsシールリムーバー
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
ラジエタークーリングパネル
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレスタイプラジエタークーリングパネル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
オイルフィルターレンチ
JTC¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷寸法(mm)【差込】12.7適合エンジン型式FIAT、LANCIA、ALFA ROMEO 1.0L マイルドハイブリッドエンジン適合車種FIAT 500、Panda LANCIA Ypsilon(2000年~)サイズ(mm)74.5適合純正型番46796687角数8ポイント
エンジントルクダンパー
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。タイプエンジントルクダンパー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ピックツールストレートショート
TAKAGI(高儀)¥349税込¥3841個翌日出荷用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 【表面処理】クロームメッキ
ピックツールフック
TAKAGI(高儀)¥319税込¥3511個翌日出荷滑りにくいローレット加工用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌日出荷回転式のチップを採用しており、どのような位置にあるクランプでも安全に作業が可能です。テコの原理を最大限に利用しているため、クランプの開閉作業を簡単に行えます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど、さまざまな用途に適しています。追加機能として、鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッドと小さなヘッド幅、さらに回転式チップを備えており、狭いスペースでの作業に理想的なツールです。用途クリッククランプの開閉用関連部品【替チップ】8559-250C
インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ
エスコ¥48,000~税込¥52,800~1本3日以内出荷スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
尿素フィルター
MANN-FILTER¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷尿素水(アドブルー)を噴射して無害な窒素と水に変換する機能があり、排気ガス中の窒素酸化物を浄化するシステムです。仕様●主な適合純正品番:M×934552●適合メーカー:三菱アズワン品番67-9263-15
エアーバルブキャップ 4個入
大橋産業(BAL)¥749税込¥8241個(4個)6日以内出荷紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
DC/DCコンバーター
大橋産業(BAL)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71
9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm
Wera¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラジエター用5段レンチはラジエター、自動温度調節及び排水パーツなどのねじ回し作業に適します。5段(3/8。 7/16。 1/2。 16 と 21 mm)。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8414セット内容9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm、 88 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
ショップハンマーHMRシリーズ用プラスチックヘッド
ParkTool(パークツール)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ショップハンマーHMR-4用のプラスチックヘッドです。仕様●適応機種:HMR-4●入数:1個入アズワン品番67-4782-14
エアードライヤー
MANN-FILTER¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷改良システム保護用合体フィルター付き ガスケットつき仕様●A:136mm●B:100mm●C:111mm●G:M39×15mm●H:164mmアズワン品番67-9263-12
延長ロングノズル 90cm
Noxudol(ノックスドール)¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷カートリッジガンの延長ノズル 浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可 ロングノズルの先端で放射状に塗布可 カートリッジガン専用の延長ノズルです。仕様●浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可アズワン品番67-6435-70
エアレギュレーター
Noxudol(ノックスドール)¥7,798税込¥8,5781缶3日以内出荷1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター 専用ガン使用時の圧力調整用です。 1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定 内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定アズワン品番67-6435-72
プラグリリースツールセット
CUSTOR(クストー)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。仕様●L:83mm 5本セットアズワン品番67-3071-29
バルブプライヤー
CUSTOR(クストー)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。仕様●全長(mm):121●質量(g):31アズワン品番67-3071-53














































![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)