18ページ目: エンジン関連

752件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンロッキングプライヤー JTC

    チェーンロッキングプライヤー

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    チェーン長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    正・逆回転使用可能
    仕様六角ギザ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    正・逆回転使用可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブラッパー JTC

    バルブラッパー

    JTC
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
  • ロッキングプライヤー JTC

    ロッキングプライヤー

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    用途ブレーキや燃料ホースの流れを止めたい時に使用します。
  • クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用) HASCO

    クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)

    HASCO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
    ソケットサイズ(mm)17
  • 12.7mm パームインパクトレンチ JTC

    12.7mm パームインパクトレンチ

    JTC
    19,900税込21,890
    1個
    5日以内出荷
    短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
    差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.56RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式) JTC

    オイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式)

    JTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    挟むと握る力が要りません。あとは回すだけ。
    全長(mm)235使用範囲(mm)53~108RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムプーリーホールドレンチ HASCO

    カムプーリーホールドレンチ

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-5900
  • オイルフィルターレンチ HASCO

    オイルフィルターレンチ

    HASCO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • オイルフィルターレンチ HASCO

    オイルフィルターレンチ

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    待望の、丸いオイルフィルター対応フィルターレンチ。 幅広のバンドで、オイルフィルターを潰さずに確実にゆるめor締め付けが出来ます。
    適合外径(Φmm)105~125バンド幅(mm)76適合寸法(mm)(6角)17
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)従来型カートリッヂ適合車種(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~(トヨタ)1983~2004AudiVolkswagenVW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum VanPorsche 911 944FordMercedes V6~V8適合フィルター14point 74mmDr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
  • ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ KTC

    ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
  • オイルフィルターレンチ HASCO

    オイルフィルターレンチ

    HASCO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    緩め専用工具です。 硬く締まり過ぎたオイルフィルターにも、逆ねじスクリュー刃が食い込み、固着をはがして緩められます。
  • どこでもジュニア SUN TOOL

    どこでもジュニア

    SUN TOOL
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    オルタネータ・クーラーベルト調整が超簡単に!! 軽自動車のダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業がバンパー等をはずさずに驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
    付属品専用ソケット(10mm、12mm、14mm)長さ(mm)400寸法(mm)(ラチェット部)12
  • どこでもレンチ SUN TOOL

    どこでもレンチ

    SUN TOOL
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
    付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)長さ(mm)565寸法(mm)(ラチェット部)12
  • ラジエターファンホールドレンチ JTC

    ラジエターファンホールドレンチ

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    メルセデスベンツに使われている、ラジエターファン脱着の際にファンの供回り防止として必要になるのが、このレンチになります。サイズは65mmと超大型になる為、通常オープンエンドレンチでは作業を行う事が出来ませんでした。このラジエターファンホールドレンチを使えば、簡単に供回りを防止することが出来ます。
    用途BENZ専用適合エンジン型式エンジン型式:M103・M104・M119&M120適合車種W124・W126・W201・W107・R129・W463・W638・W202・W140・W210RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテンショナーリテーニングピン JTC

    オートテンショナーリテーニングピン

    JTC
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換の必需品 ベルトテンショナーを縮めた状態でピンを差し込んで固定します。
    ピン径0.79、1.24、1.37、1.49、1.68、1.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリップツール KTC

    ホースクリップツール

    KTC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
    用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。トラスコ品番395-7756全長(mm)87質量(g)150差込角(sq.)9.5
  • バルブコッター・ツール HASCO

    バルブコッター・ツール

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!。強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
    セット内容VP-939+VP-930
  • クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用) HASCO

    クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)

    HASCO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
    ソケットサイズ(mm)19
  • クランクプーリー・ホールドレンチ(ホンダ車用) HASCO

    クランクプーリー・ホールドレンチ(ホンダ車用)

    HASCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ホンダ車のクランクプーリー固定用レンチ。50mm6角穴タイプ専用品です。
    適合CP-93HS-17M、CP-93HS-19M
  • クランクシール・リプレッサー HASCO

    クランクシール・リプレッサー

    HASCO
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
    用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
  • クランクプーリーホールドプレート HASCO

    クランクプーリーホールドプレート

    HASCO
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
    セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個適合ピッチ(mm)54~120
  • クランクプーリー・プーラー HASCO

    クランクプーリー・プーラー

    HASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!。ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。
    セット内容CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大/68(延長爪使用時90)
  • ピストンリングインサーター Lisle(ライル)

    ピストンリングインサーター

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
    適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト(LH-10S)に対応した専用のラチェットです。 ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。
    質量(g)90寸法L(mm)100差込角(mm)3/8インチ寸法D(mm)25寸法C(mm)15.5サイズ(LH-S)10S
  • ヘッドボルトフライホイルレンチセット KTC

    ヘッドボルトフライホイルレンチセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。トラスコ品番113-2167セット内容ヘッドボルト用(ABP-14WP)、ヘッドボルト・フライホイル用(ABP6-19WP、22WP)質量(kg)1.6差込角(mm)19
  • ダンパーストッパー KOTO

    ダンパーストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    エンジンメンテナンスやテールライトの交換時に使用。ダンパー使用のボンネット、リヤゲートをしっかりと固定できる便利な工具です。ダンパーが傷つかない材料を使用。安心して作業が出来ます。
    材質アルミ幅(mm)43高さ(mm)64質量(g)115適合径(Φmm)最大13
  • オイルフィルターセパレーター HASCO

    オイルフィルターセパレーター

    HASCO(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    軽自動車~2t車クラスの、使用済みオイルフィルターを、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。今後増加する、環境配慮型のオイルフィルターに対応して、金属のリサイクル促進、さらに産業廃棄物を大幅に削減できます。産業廃棄物としての処理費用が削減できます。取り付け面を上向きに作業できるので、廃油がたれることなくクリーンな作業が可能です。セッティングに、ネジアタッチメントを使用しないので、タイプを選ばず素早い作業が可能です。
    外径(Φmm)58~130(適用オイルフィルター)
  • ホースバンドプライヤー HASCO

    ホースバンドプライヤー

    HASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
    用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
  • オイルフィルターレンチ HASCO

    オイルフィルターレンチ

    HASCO(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    待望の、増し締めもできる切り替え機能付き、調整タイプのオイルフィルターレンチです。爪のセット位置を逆転するだけで、どちらの回転方向にもガッチリと食い付きます。狭い場所でもOKの、スリムタイプです ! !
  • ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ KTC

    ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
  • ストレートピン KTC

    ストレートピン

    KTC
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    仕様AE81補給部品トラスコ品番112-9045
  • クランクプーリーホルダー KTC

    クランクプーリーホルダー

    KTC
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
    用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応トラスコ品番113-0655セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)厚さ(mm)45質量(kg)3.9
  • クランクプーリーホールドプレートスペアセット KTC

    クランクプーリーホールドプレートスペアセット

    KTC
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番113-2241セット内容・セットボルト(六角穴付)M6(L30・40・50・60・70・80・90) 各2本・セットボルト(六角穴付)M8(L40・45・60・75・85・100) 各2本・ワッシャM6 2個、M8 2個・ アダプタM10用 2個
  • クランクプーリーツールセット KTC

    クランクプーリーツールセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
  • 3/8インチ グリップラチェット エスコ

    3/8インチ グリップラチェット

    エスコ
    6,300税込6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
  • ホースプラッカー エスコ

    ホースプラッカー

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    用途自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしにエスコ品番EA604BE軸長(mm)90
エンジン関連