絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(21)
  • JTC(204)
  • KOTO(113)
  • KTC(97)
  • エスコ(80)
  • KUKKO(クッコ)(39)
  • 日平機器(38)
  • REX(レックス)[自動車用品](24)
  • ハゼット(18)
  • FACOM(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • アヴァンギャルド(5)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • FPC(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • はくでん(2)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーシングナットレンチ HASCO

    ホーシングナットレンチ

    HASCO
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
  • フロントハブプーラー用センターボルト HASCO

    フロントハブプーラー用センターボルト

    HASCO(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
    トラスコ品番823-0669材質全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
  • クラッチディスクパイロットシャフト HASCO

    クラッチディスクパイロットシャフト

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
    適合車種4車~大型車
  • スライディングハンマー6KG HASCO

    スライディングハンマー6KG

    HASCO
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。
    ストローク(mm)320全長(mm)700取付ねじM18×P2.0ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
  • タイロットエンドプッシャー HASCO

    タイロットエンドプッシャー

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
  • ホーシングキャップ HASCO

    ホーシングキャップ

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • ラックエンドレンチ HASCO

    ラックエンドレンチ

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
    仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
  • スライドハンマー用切替えJ/O HASCO

    スライドハンマー用切替えJ/O

    HASCO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ねじサイズの異なる、スライドハンマーとツールを接続可能にするジョイント各種です。
  • ハブボルト交換機 大型 ISO HASCO

    ハブボルト交換機 大型 ISO

    HASCO
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    トラックのISOハブボルトをエアハンマーで楽に圧入・抜取出来ます。ハブボルト専用設計で、スムーズな作業が可能です。抜取終了後、エアハンマーが暴れないウレタンブッシュ付きです。
    用途トラックのハブボルトの圧入・抜取セット内容ハブボルトインストーラー、ハブボルトリムーバー、ハブボルトウレタンブッシュ
  • コイルスプリングコンプレッサー(セーフティ錠付) HASCO

    コイルスプリングコンプレッサー(セーフティ錠付)

    HASCO
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)4.6
  • タイロットエンドブーツインストーラー トラック用 HASCO

    タイロットエンドブーツインストーラー トラック用

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷
    2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。
    用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
  • タイロットエンドプッシャー HASCO

    タイロットエンドプッシャー

    HASCO
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
    用途タイロット脱着にねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
  • ギアプーラー極薄爪 HASCO

    ギアプーラー極薄爪

    HASCO
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
    用途プーリーの抜取作業に爪の届く長さ(mm)75最大締付トルク(N・m)30爪幅(mm)22.5爪の先端厚さ(mm)2荷重(kN[t])限界30適合プーリ(mm)Φ40~90
  • フロントハブプーラー HASCO

    フロントハブプーラー

    HASCO
    93,980税込103,378
    1セット
    5日以内出荷
    ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
    適合4t車のドラッグリングなど寸法A(mm)19寸法F(mm)78寸法D(mm)65寸法E(mm)6寸法B(mm)Tr22XP3寸法C(mm)63寸法G(mm)35
  • ボールジョイントリムーバーVサイズ HASCO

    ボールジョイントリムーバーVサイズ

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
    適合4t車のピットマンアームなど寸法A(mm)19寸法F(mm)110寸法D(mm)66寸法E(mm)9寸法B(mm)Tr35XP4寸法C(mm)87.5寸法G(mm)48
  • タイロットエンドブーツインストーラー HASCO

    タイロットエンドブーツインストーラー

    HASCO
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。
    適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、38、42、45、48外径(Φmm)44、48、52、55、58
  • バルブツールセット HASCO

    バルブツールセット

    HASCO
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
    適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
  • スライディングハンマー HASCO

    スライディングハンマー

    HASCO
    45,980税込50,578
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
  • ギアプーラー(マルチアーム) HASCO

    ギアプーラー(マルチアーム)

    HASCO
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
    適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)爪の先端厚さ(mm)2最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
  • クランクプーリープライヤー HASCO

    クランクプーリープライヤー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。
    適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)
  • ミッションベアリングプーラー HASCO

    ミッションベアリングプーラー

    HASCO
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
  • ダブルクラッチディスクパイロットシャフト HASCO

    ダブルクラッチディスクパイロットシャフト

    HASCO
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
    付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
  • ブーツクランプツール HASCO

    ブーツクランプツール

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。 ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。 厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。 ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。 一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。
    適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ適合板厚(mm)1以下最大開口(mm)爪部38爪幅(mm)16
  • ドライブシャフトリムーバー HASCO

    ドライブシャフトリムーバー

    HASCO
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    FF車の、フロントドライブシャフトを、デフ側から簡単に抜き取りできます。 固いデフ側のシャフトが一発で簡単に抜き取れます。 ハンマリングポイントで、ハンマーショックも使用可能。 調整式の爪で、ミゾ部へのセットが確実にできます。
    適合軽~小型車のフロントドライブシャフト全長(mm)672
  • ボールジョイントセパレーター HASCO

    ボールジョイントセパレーター

    HASCO
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    主に乗用車~小型トラックのタイロットエンド、ロアアームなどに。
  • ステアリングプーラー HASCO

    ステアリングプーラー

    HASCO
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    強力型・ステアリングの抜き取り専用プーラー。
    適合軽自動車~中型トラック、2本・3本掛け
  • タイロッドエンドブーツインストーラB HASCO

    タイロッドエンドブーツインストーラB

    HASCO
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。 内径角部は、R仕上げでブーツを傷つけません。 一部のロアーアームブーツにも使用できます。
    適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、38、42、45、48外径(Φmm)44、46、48、52、55、58
  • マグネットハブキャップ HASCO

    マグネットハブキャップ

    HASCO
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。
    適合~7tフロント&リア、トレーラー用
  • ホーシングキャップ HASCO

    ホーシングキャップ

    HASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    4tおよび大型車の、ホールベアリング保護キャップ。 洗浄時の水よけ、その他作業時の、ほこり汚れ付着防止に活躍します。
    適合4tフロント用適合リテーナー(Φmm)100~102
  • ホイルハブプーラー(大型車用) HASCO

    ホイルハブプーラー(大型車用)

    HASCO
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
  • ハブプーラー 2t(5穴)用 HASCO

    ハブプーラー 2t(5穴)用

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    適合2t車(5穴)~4t車(6穴)
  • リアホイルハブプーラー HASCO

    リアホイルハブプーラー

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    片手で操作しやすい軽量タイプ。 付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。 専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。 アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
    適合4t~大型車リアハブ本体質量(kg)2.4
  • フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCO

    フロントホイールベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
    用途ハイエース200系専用。
  • ベアリングインナーレースプーラー HASCO

    ベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
    適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
  • リヤホイールハブプーラー HASCO

    リヤホイールハブプーラー

    HASCO
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5988
  • マグネットハブキャップ HASCO

    マグネットハブキャップ

    HASCO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フロントホイールハブプーラー HASCO

    フロントホイールハブプーラー

    HASCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。 ショック機構内蔵です。 奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
  • スライディングハンマー HASCO

    スライディングハンマー

    HASCO(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。 常識を越えた安全機構付きです。 セーフティーゾーン付きで指を挟みません。
ハンドル/ミッション関連工具