絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
709件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
薄型プーラー JTC薄型プーラーJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
厚さ(mm)1.5(先端)使用範囲(mm)30~90ボルト径16RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドリムーバー JTCタイロッドリムーバーJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セットKTC
6,198税込6,818
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブーツバンドインサーター KOTOブーツバンドインサーターKOTO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。SBI-600の後継品。
セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5
3/8エアーハンマー用ロッド KOTO3/8エアーハンマー用ロッドKOTO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
エアーハンマー用ロッド KOTOエアーハンマー用ロッドKOTO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5ねじ径9/16-12全長(mm)181質量(g)160
ロッキングユニテンション FPCロッキングユニテンションFPC
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
ドライブシャフトブーツチェンジャー モノタロウドライブシャフトブーツチェンジャーモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12
AS411 アタッチメント53 KTCAS411 アタッチメント53KTC(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)273内径(Φmm)53
ボールジョイントブーツインサーター KTCボールジョイントブーツインサーターKTC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
ラックエンドレンチ 日平機器ラックエンドレンチ日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
マルチプーリープーラー JTCマルチプーリープーラーJTC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチアライナー 日平機器クラッチアライナー日平機器
37,980税込41,778
1個
欠品中
ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
ドレーンマグネットキャッチャー KOTOドレーンマグネットキャッチャーKOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。
全長(mm)285質量(kg)0.078ケース寸法(mm)35×35×295
大型フロントハブプーラー KOTO大型フロントハブプーラーKOTO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
スライドハンマー KOTOスライドハンマーKOTO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
質量(g)3200穴径(Φmm)24.0
ホイールハブプーラー JTCホイールハブプーラーJTC
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトタイププーラー JTCボルトタイププーラーJTC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14RoHS指令(10物質対応)対応
ねじサイズ変換アダプター KTCねじサイズ変換アダプターKTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
エアーハンマー用ロッド1/2 KOTOエアーハンマー用ロッド1/2KOTO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
スライドハンマーロッキングプライヤー JTCスライドハンマーロッキングプライヤーJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロアアームフック KOTOロアアームフックKOTO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付) KUKKO(クッコ)スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)KUKKO(クッコ)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTCベアリングレースプーラーロングエクステンションセットJTC
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
ホーシングナットレンチ HASCOホーシングナットレンチHASCO
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
ワンウェイブーツバンド JTCワンウェイブーツバンドJTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷
幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)521使用範囲(mm)Φ25~150RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントプーラー KOTOジョイントプーラーKOTO
26,980税込29,678
1個
欠品中
タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ、折り曲げる事が出来ます。
全長(mm)193RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途日産車等に使用されている、ロック式のブーツバンド脱着に使用します。全長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
タイロットエンドプーラー JTCタイロットエンドプーラーJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。深さ(mm)58爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTCホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)KTC
49,980税込54,978
1個
当日出荷
六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mmトラスコ品番823-0814質量(kg)4差込角(mm)19
グリースチャージャーハイロード KTCグリースチャージャーハイロードKTC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
ジョイントボルト KOTOジョイントボルトKOTO
639税込703
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プラスチックドレンプラグ・リムーバー Performance Toolプラスチックドレンプラグ・リムーバーPerformance Tool
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアンアウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4
用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します
ベアリングアダプター JTCベアリングアダプターJTC
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
JTC1843用
大型車用クラッチセンターだし JTC大型車用クラッチセンターだしJTC
33,980税込37,378
1個
欠品中
中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ20、25、27、30適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)19外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-31
ハンドル/ミッション関連工具