絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
709件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3本爪ギアプーラー 300mm JTC3本爪ギアプーラー 300mmJTC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
大型3本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。直径(Φmm)最大使用可能:300耐荷重(t)18
ピン JTCピンJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC1727用
軸長(mm)50太さ(mm)9.3
30mmアダプター JTC30mmアダプターJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
JTC1304用
ブーツインサーター KOTOブーツインサーターKOTO
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)スライドハンマー本体KUKKO(クッコ)
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
スライドハンマーの本体のみです。
質量(kg)0.65
ボールジョイントリムーバー KOTOボールジョイントリムーバーKOTO
22,980税込25,278
1本
当日出荷
爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具爪幅(mm)19、24適合車種軽自動車から普通自動車全長(mm)318爪奥行(mm)318質量(kg)1.2
インナードライブシャフトプレイバー JTCインナードライブシャフトプレイバーJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。全長(mm)390爪幅(mm)82適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ドレンプラグソケット KTC9.5sq.ドレンプラグソケットKTC
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。本体に六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合フランス車等のドレンプラグ全長(mm)25質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)8.2外径(mm)20
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
最大開き(mm)53.5口幅(mm)17アズワン品番64-7908-63
1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト エスコ1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルトエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。
セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)アズワン品番64-7828-36
1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)24外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-37
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
36,400税込40,040
1個
当日出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
NO3ツメASSY KOTONO3ツメASSYKOTO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
BL-600用部品です。
ホーシング修正ツール 日平機器ホーシング修正ツール日平機器
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
トラスコ品番200-3941質量(kg)1.5
ドレンプラグキーレンチセット 日平機器ドレンプラグキーレンチセット日平機器
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1
3/8”sqディープソケットセット(インチ) エスコ3/8”sqディープソケットセット(インチ)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
セット内容9個組全長(mm)55対辺(mm)1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”差込角(inch)3/8”
ボールジョイント用プーラー KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラーKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
タイロッドエンドブーツインサーター JTCタイロッドエンドブーツインサーターJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。
仕様M14用カラ-・メインハンドル高さ(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトグリップ【AUD4用】 KTCシャフトグリップ【AUD4用】KTC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
スライドハンマプラー AUD4 の補給部品です。
ショッカ 【AUD3用】 KTCショッカ 【AUD3用】KTC
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
スライドハンマプラー AUD3 の補給部品です。
ボールジョイントブーツプライヤー KTCボールジョイントブーツプライヤーKTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
用途取外し質量(kg)0.6
クラッチディスクパイロットシャフト HASCOクラッチディスクパイロットシャフトHASCO
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種4車~大型車
ベアリングレースプーラー 日平機器ベアリングレースプーラー日平機器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
オイルシールプーラー 日平機器オイルシールプーラー日平機器
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
仕様3本セットトラスコ品番835-5005材質スチール全長(mm)205、255、330質量(kg)1.8
ブーツバンドプライヤー 日平機器ブーツバンドプライヤー日平機器
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番835-4996全長(mm)240質量(g)540刃幅(mm)18最大開口(mm)16
クランクシールツール 日平機器クランクシールツール日平機器
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
バルブスプリングコンプレッサー JTCバルブスプリングコンプレッサーJTC
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAGRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
薄型バルブスプリングコンプレッサー エスコ薄型バルブスプリングコンプレッサーエスコ
6,820税込7,502
1個
当日出荷
シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用エスコ品番EA603GB-4幅(mm)【固定つかみ部】20厚さ(mm)20全長(mm)130アーム長さ(mm)92、95
ピストンリングコンプレッサーセット エスコピストンリングコンプレッサーセットエスコ(1件のレビュー)
19,100税込21,010
1個
当日出荷
6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時にエスコ品番EA603DE材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール全長(mm)【プライヤー】260適合径(Φmm)【ピストン】73~111
大型車用ベアリングレースシールセット JTC大型車用ベアリングレースシールセットJTC
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
セット内容93mm・123mm・125mm・140mm・147mm・152mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライディングハンマー6KG HASCOスライディングハンマー6KGHASCO
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。
ストローク(mm)320全長(mm)700取付ねじM18×P2.0ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
スライドハンマー 1.1kg KOTOスライドハンマー 1.1kgKOTO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BPSのフックパーツに対応したスライドハンマーです。 BL-S、BP-S、KP-Sのシャフトと組み合わせてご使用下さい。
材質/仕上鉄/メッキ
大型リヤハブプーラー KOTO大型リヤハブプーラーKOTO
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)質量(kg)8.000ケース寸法(mm)250×250×320P.C.D(mm)138~196
ネジ変換ジョイント KOTOネジ変換ジョイントKOTO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スライドハンマープーラー KOTOスライドハンマープーラーKOTO
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTOユニバーサルベアリングレースプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット KOTOクランク&カムシャフトオイルシールプーラーセットKOTO
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)質量(kg)1.82ケース寸法(mm)140×150×60適合車種軽自動車、普通車FF、FR
ホイールハブプーラー KOTOホイールハブプーラーKOTO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
ハンドル/ミッション関連工具