絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ロングエクステンションバー(2本入り)
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷JTC1143用用途リヤドライブシャフト、ディファレンシャルのベアリング取り外しに材質CR-MO全長(mm)650
ネジ付アダプターG1/2・M14
KUKKO(クッコ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5寸法(inch)オス部:G1/2質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65
ドレンプラグキャッチャー
KTC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。全長(mm)150材質エマストマー耐熱温度(℃)約120まで
1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個当日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)24外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"
1/2"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,680税込¥5,1481個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)17外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"
290mm スライドハンマーセット
エスコ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
ボールジョイントブーツプライヤー
KTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。用途取外し質量(kg)0.6
ボールジョイントブーツインサーター
KTC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
クラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!適合車種4車~大型車
リアハブプーラー
KOTO¥98,980税込¥108,8781セット5日以内出荷ハブボルト穴を利用したホイール引き抜き工具です。 ホーシグのサイズ・形状に合わせて3種類のアダプタを使い分けできます。 丸型のホルダータイプと異なり軽量でコンパクト。 1セットで4t~大型車に対応します。適合ねじM12(P1.25/P1.5)、M14(P1.5/P2.0)、M16(P1.5)
マグネットドレンプラグリムーバー
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷オイル交換時、強力マグネットでドレンをキャッチ!材質グリップ:PP、軸:ワイヤー+SS41全長(mm)294RoHS指令(10物質対応)対応
スライディングハンマー6KG
HASCO¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。ストローク(mm)320全長(mm)700取付ねじM18×P2.0ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
パイロットベアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
大型リヤハブプーラー
KOTO¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)質量(kg)8.000ケース寸法(mm)250×250×320P.C.D(mm)138~196
大型フロントハブプーラー
KOTO¥67,980税込¥74,7781個当日出荷大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
ユニバーサルベアリングレースプーラー
KOTO¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
クラッチパイロットベアリングプーラー
KOTO¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。ケース寸法(mm)170×80×30
大型用タイロットエンドプーラー
KOTO¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
フロントハブ&リヤシャフトプーラー
KOTO¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
〈中型〉ベアリングレースプーラー
KOTO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。 乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。 三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。 二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト質量(kg)7.66ケース寸法(mm)375×260×40適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
タイロットエンドプッシャー
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。













































![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)
![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558679-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558670-260824-02.jpg)
![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品] デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558688-260824-02.jpg)
![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)