絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

3/8エアーハンマー用ロッド
KOTO¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷INR-168用エアハンマーロッド。エアハンマーと組み合わせて作業効率をアップさせるオプション品。3/8シャンク対応のエアーハンマーの振動を利用して、INRシリーズのM16、M18サイズの抜き取りを可能に。シャンク径(mm)Φ10
ベアリングプーラーセット
エスコ¥165,000税込¥181,5001セット(1セット)4日以内出荷セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2![ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271817-250120-02.jpg)
ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N
REX(レックス)[自動車用品]¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷仕様モーション:ラック&ピニオン材質SUS、特殊S45C合金ストローク(mm)520全長(mm)最低960/最大1480質量(kg)25直径(Φ)固定バイス:355荷重(kg)圧縮:1500
ブーツバンドツール
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ベンツ・VW・Audi・トヨタ イヤーレス(耳無し)クランプ用用途ブーツバンドの脱着が簡単主な適合純正品番3340A適合車種VAG、ベンツ、トヨタ
FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH
FACOM¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から73日以内出荷もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
タイロッドエンドリムーバー
エスコ¥8,150税込¥8,9651個翌日出荷先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
エアサスリークテスター
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷アブソバーを外さずに 点検用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 。設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
固定式2本爪プーラー
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷開きづらい!用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 。厚み:46mm 。開き幅:65.5mm~84mm 。ジョー長さ:114mm 。クロスバー長さ:120mm
固定式2本爪プーラー
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷開きづらい!用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。厚み:41.5mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・130mm 。クロスバー長さ:180mm
固定式2本爪プーラー
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷開きづらい!用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。奥行:25.4mm~57.2mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・114mm・130mm 。クロスバー長さ:120mm・180mm
箱型スライドハンマー用引き寄せ板 特大(18mm用)
土牛¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷18mmの厚めのフロアーに対応したスライドハンマー用引き寄せ板。全長(mm)100高さ(mm)36全質量(g)250
スライドハンマー
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷汎用のスライドハンマーユニットです。 クロー部分は回転します。スライドハンマー(22-0-2・229-01)質量(kg)12.1スライド幅(mm)340
油圧式ボールジョイントエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥88,980税込¥97,8781本3日以内出荷油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。質量(kg)4.16高さ(mm)70開き幅(mm)30-34最大能力(t)10






![ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271817-250120-02.jpg)






































![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)
![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558679-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558670-260824-02.jpg)
![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品] デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558688-260824-02.jpg)
![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)