絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- CUSTOR(クストー)(2)
- FACOM(11)
- FPC(2)
- HASCO(50)
- JTC(204)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- KOTO(114)
- KTC(96)
- KUKKO(クッコ)(39)
- REX(レックス)[自動車用品](24)
- SATA(1)
- SIGNET(シグネット)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- アヴァンギャルド(5)
- エスコ(78)
- トップ工業(1)
- ハゼット(17)
- 日平機器(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボールジョイントブーツインサーター
KTC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
ラックエンドレンチ
日平機器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
マルチプーリープーラー
JTC(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフト用スライドハンマー
JTC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドカッター
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷特殊な刃先CVブーツを傷つける事無く、ブーツバンドをカット出来ます。幅(mm)10厚さ(mm)0.5~0.7全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
グリースチャージャーハイロード
KTC¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
グリースチャージャー
KTC¥69,980税込¥76,9781台当日出荷作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-5453セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト質量(kg)8.2
ドレンプラグソケットセット
KTC¥4,998税込¥5,4981セット(3個組)当日出荷12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
プラスチックドレンプラグ・リムーバー
Performance Tool¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアン。アウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します
スライドハンマーロッキングプライヤー
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチディスクアライメントツール
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽~4t車のクラッチセンター出し用RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
ブーツバンドツール
日平機器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
ドレーンマグネットキャッチャー
KOTO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。全長(mm)285質量(kg)0.078ケース寸法(mm)35×35×295
ホークタイプスライドハンマー
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー
JTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷有効開き幅(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
ベアリングプーラー
JTC¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
フロントハブプーラー用センターボルト
HASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。トラスコ品番823-0669材質鉄全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
ハブベアリングプーラー
(30件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。用途乗用車用全長(mm)330質量(kg)2.5破断荷重(t)1爪長さ(mm)155テーパーカラー(mm)24~50適合範囲(mm)50~135販売区分業務用
ボールジョイントセパレーター
KTC(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
プラグネジ付エアーホースアダプター
エスコ(2件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241個当日出荷バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
ボールジョイントセパレーター
KTC¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のボールジョイントセパレーター。寸法L(mm)65寸法D2(mm)20
ブーツバンドインサーター
KOTO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。SBI-600の後継品。セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5
ロングエクステンションバー(2本入り)
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷JTC1143用用途リヤドライブシャフト、ディファレンシャルのベアリング取り外しに材質CR-MO全長(mm)650
エアーハンマー用ロッド1/2
KOTO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
ボールジョイントリムーバー
KOTO¥26,980税込¥29,6781本当日出荷爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具全長(mm)318質量(kg)1.2爪幅(mm)19、24適合車種軽自動車から普通自動車爪奥行(mm)318
1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥5,070税込¥5,5771個当日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)19外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"
1/2"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,680税込¥5,1481個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)17外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"














































![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)

![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131518-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131448-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)