絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
709件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTOユニバーサルベアリングレースプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット KOTOクランク&カムシャフトオイルシールプーラーセットKOTO
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)質量(kg)1.82ケース寸法(mm)140×150×60適合車種軽自動車、普通車FF、FR
ホイールハブプーラー KOTOホイールハブプーラーKOTO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
ブーツクランプツール HASCOブーツクランプツールHASCO
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。 ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。 厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。 ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。 一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ適合板厚(mm)1以下最大開口(mm)爪部38爪幅(mm)16
ドライブシャフトリムーバー HASCOドライブシャフトリムーバーHASCO
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
FF車の、フロントドライブシャフトを、デフ側から簡単に抜き取りできます。 固いデフ側のシャフトが一発で簡単に抜き取れます。 ハンマリングポイントで、ハンマーショックも使用可能。 調整式の爪で、ミゾ部へのセットが確実にできます。
適合軽~小型車のフロントドライブシャフト全長(mm)672
タイロットエンドプッシャー HASCOタイロットエンドプッシャーHASCO
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
ドライブシャフト用スライドハンマー JTCドライブシャフト用スライドハンマーJTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコンプレッサー JTCスプリングコンプレッサーJTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサーセット JTCバルブスプリングコンプレッサーセットJTC
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー JTCバルブスプリングコンプレッサーJTC
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。仕様最大固定幅:490mmプラグ10・12・14・18適合車種OHV車・OHC車RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ22Φ・19Φ
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリープーラー JTCクランクプーリープーラーJTC
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
適応(プーリー幅mm)110~210・35~110RoHS指令(10物質対応)対応
ロングエクステンションバー JTCロングエクステンションバーJTC
14,980税込16,478
1セット(2個)
7日以内出荷
小型トラック等に使用の際のロングタイプ
全長(mm)640RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマータイプハブプーラー JTCスライドハンマータイプハブプーラーJTC
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2本爪ギアプーラー JTC2本爪ギアプーラーJTC
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットエキストラクター ホイールナット用 アヴァンギャルドボルトナットエキストラクター ホイールナット用アヴァンギャルド(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(3本)
9日以内出荷
角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途ホイールナット用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)17/19/21RoHS指令(10物質対応)対応
リヤホイールハブプーラー HASCOリヤホイールハブプーラーHASCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-5988
フロントホイールハブプーラー HASCOフロントホイールハブプーラーHASCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。 ショック機構内蔵です。 奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
フロントハブプーラー用センターボルト HASCOフロントハブプーラー用センターボルトHASCO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
トラスコ品番823-0669材質全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
スライディングハンマー HASCOスライディングハンマーHASCO(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
当日出荷
フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。 常識を越えた安全機構付きです。 セーフティーゾーン付きで指を挟みません。
抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm 日平機器抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm日平機器
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5975全長(mm)330質量(kg)1フォーク幅W(mm)32
ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー 日平機器ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー日平機器
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド 日平機器アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド日平機器
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
HFF-66用の5穴ヘッド。
仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用5穴ヘッドトラスコ品番853-5960質量(kg)1.4寸法PCD(mm)97~128
ドレンプラグキー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグキーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱工具 コイルスプリングコンプレッサー 2本1組 日平機器着脱工具 コイルスプリングコンプレッサー 2本1組日平機器
66,980税込73,678
1セット(2本)
当日出荷
軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。 インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。 ハズレ止め安全装置付きです。
トラスコ品番783-9201全長(mm)280質量(kg)3.7能力(mm)40~280質量(kg/本)1.85
ブーツバンドクランパー HASCOブーツバンドクランパーHASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
切れ味抜群!簡単に刃が取り外せるので、再研磨することも、そのまま交換もできます。折り返し部の長さを調整してカットもできます。カッターハンドルの方向、角度も変更できますので、左利き用としても自在に設定できます。
適合バンド幅(mm)10まで
ラックエンドレンチ HASCOラックエンドレンチHASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
スタンダードブーツバンドクランプツール Lisle(ライル)スタンダードブーツバンドクランプツールLisle(ライル)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ブーツバンド専用クランプツール。 先端からバンドを通して稼動部に巻きつけ、反対側から5/8インチソケットレンチ又はモンキーレンチ等で回して巻き取る事によって締め付け可能です。
全長(mm)約200差込角(inch)5/8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型インパクトレンチ対応ハンマーショック用の覗き窓付き
タイロット・ジョイントリムーバー HASCOタイロット・ジョイントリムーバーHASCO
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
ボールジョイントセパレーター KTCボールジョイントセパレーターKTC(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
ドライブシャフトジョイントプラーセット KTCドライブシャフトジョイントプラーセットKTC
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
スライドハンマプラー用ドライブシャフトジョイントプラー・セットです。
適合AUD3-A1:スズキ系AUD3-A2:トヨタ系AUD3-A3:日産・ダイハツ系AUD3-A4:マツダ系AUD3-A5:日産系AUD3-A6:日産・マツダ・三菱・ダイハツ系AUD3-A7:日産・ホンダ系トラスコ品番112-5924全長(mm)ドライブジョイントプラー:各50ねじ寸法プラー側:W9/16-12作業対象側:AUD3-A1(M18×1.5)/AUD3-A2(M19×1.5)/AUD3-A3(M20×1.0)/AUD3-A4(M20×1.5)/AUD3-A5(M22×1.0)/AUD3-A6(M22×1.5)/AUD3-A7(M24×1.5)
ドライブシャフトジョイントプラー KTCドライブシャフトジョイントプラーKTC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
全長(mm)50
サイドスリップボード KTCサイドスリップボードKTC(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
グリースチャージャーハイロードアセンブリ KTCグリースチャージャーハイロードアセンブリKTC
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。
適合グリースチャージャー(GZ18)トラスコ品番113-2185質量(kg)2.2
M10用ボルトセット KTCM10用ボルトセットKTC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様M10六角穴付ボルト適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9024全長(mm)90
パイロットベアリングブッシュプラー KTCパイロットベアリングブッシュプラーKTC
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。
用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。トラスコ品番113-6902質量(g)215寸法L(mm)145使用範囲(Φmm)内径:12~19
ドレンプラグソケットセット KTCドレンプラグソケットセットKTC
5,298税込5,828
1セット(3個組)
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
大アーム KTC大アームKTC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番113-2228質量(kg)2.5適合外径(Φmm)135~220
スプリングコンプレッサ KTCスプリングコンプレッサKTC
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。適合コイルスプリング線径:18mm以下外径:90~170有効巻数:2巻以上ばね隙間:20mm以上トラスコ品番112-7411セット内容本体:AS10-1標準アーム(外径90~170):AS10-2質量(kg)6.0
ハンドル/ミッション関連工具