絞り込み
先端幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(22)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(41)
- 220~240未満(15)
- 240~260未満(10)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(3)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(6)
ブランド
- モノタロウ(12)
- JTC(49)
- エスコ(42)
- KTC(29)
- 洲本整備機(24)
- CUSTOR(クストー)(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- KOTO(17)
- REX(レックス)[自動車用品](11)
- エーモン(9)
- Lisle(ライル)(9)
- ANEX(7)
- イスコ(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- Pro-Auto(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SMT(6)
- 日平機器(5)
- ハゼット(5)
- DEEN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ボディ関連工具

スプレッド パッドセット
CUSTOR(クストー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷パネルに傷をつけないようにハンドエアポンプで丁寧に拡張するエアパッドです。用途ドアロックの緊急解除に、内張りパネル・モールの取り外しに、固定スペーサーとしてセット内容エアパッド(160×160/180×40/185×58)、エアポンプ厚さ(mm)各1(パッド)パッドサイズ(mm)160×160/180×40/185×58
小型スチームクリーナー
洲本整備機¥999,800税込¥1,099,7801台31日以内出荷150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー質量(kg)約90電源(V)単相AC00安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁使用燃料白灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付燃料消費量(L/h)約2吐出圧力(MPa)0.7燃料タンク容量(L)10(有効8)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795スチーム温度(℃)150ポンププランジャーポンプ
高圧高温水洗浄機
洲本整備機¥1,598,000税込¥1,757,8001台31日以内出荷貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー電源(V)3相AC200温度(℃)温水:常温~135モーター出力(kW)2.2安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置燃料消費量(L/h)約5ホース長さ(m)3/8×10吐出圧力(MPa)3~11乾燥質量(kg)155燃料タンク容量(L)22寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348ポンプ3連プランジャーポンプ吐出量(L/H)600凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター
高圧温水洗浄機
洲本整備機¥819,800~税込¥901,780~1台31日以内出荷軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。 安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。 効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。 沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。 燃料補給不要。 温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW容量(L)温水器:78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132ポンプ洗浄:三連プランジャー洗浄温度(℃)最高80
下部洗浄ガン(普通車向け)
洲本整備機¥149,800税込¥164,7801台15日以内出荷車輌の下部洗浄が効果的に行えます。 直進回転ノズルにより驚異の洗浄パワー。 広角(180度)サイドリターンノズル搭載。 高圧水で回転する為、シンプル構造でトラブルフリー(推奨する高圧洗浄機は、1000L/H・7MPa以上)全長(m)1.8
モールディングストリップツール
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル全長(mm)335材質(ブレード)POM製RoHS指令(10物質対応)対応
ドアオープニングプレイバー
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷リップをドアフレームに入れハンドルで押し戻すだけ用途鍵の締まったドアのフレームを少し浮かせる為に使用します。仕様ハンドル2種類(ウェッジ型・ラウンド型)RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドウのモール外し・樹脂カバー付
CUSTOR(クストー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ドア底部のモールを持ち上げてフロアシート外し等、手間のかかる作業を簡易にします。用途ウィンドガラスのゴム製モール外し等仕様樹脂カバー付全長(mm)190質量(g)140
クリップツールセット
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。セット内容〈セット内容〉:2本セット(袋付)クリップツール(全長×軸径):240×Φ6mm(EA604DH-2)クリップツール(全長×軸径):240×Φ8mm(EA604DH-3)



































![[11個組] クリップリムーバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561203-210430-02.jpg)
![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-04.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926572-260824-02.jpg)
![ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品] ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926468-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926556-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926511-260824-02.jpg)
![ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品] ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926547-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926529-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926477-260824-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)