絞り込み
先端幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(22)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(41)
- 220~240未満(15)
- 240~260未満(10)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(3)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(6)
ブランド
- モノタロウ(12)
- JTC(49)
- エスコ(42)
- KTC(29)
- 洲本整備機(24)
- CUSTOR(クストー)(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- KOTO(17)
- REX(レックス)[自動車用品](11)
- エーモン(9)
- Lisle(ライル)(9)
- ANEX(7)
- イスコ(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- Pro-Auto(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SMT(6)
- 日平機器(5)
- ハゼット(5)
- DEEN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

内張クリップはがし
(168件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック軸径(Φmm)約6全長(mm)約205柄長さ(mm)約90先端幅(mm)14口開き(mm)約8販売区分業務用
クリッププライヤー ベントタイプ
(172件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180販売区分業務用
リムーバーセット 内装用
(43件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!用途自動車の内装の取り外し作業に。材質ナイロン+繊維色ブラック質量(g)104(セット)販売区分業務用
内張りはがし 樹脂製 4本セット
(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(4本組)当日出荷内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールにセット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ材質PC質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54先端サイズ29.8×30.3、53、30、34.7、25.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7販売区分業務用
クリップリムーバー
ANEX(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)32全長(mm)240軸長(mm)130
ハンディエアジャッキ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
ワイパーアームリムーバー
(45件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。用途固くなったワイパーアームの取り外しに。最小全長(mm)70爪幅(mm)16リフト量(mm)28販売区分業務用
エアーインフレーター ドアロック解除補助
(27件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に寸法(mm)145×198販売区分業務用
内張ハツリー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(27件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂用途内張りフックピンの取り外しRoHS指令(10物質対応)対応
内装クリップはがし V型
(19件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。軸径(Φmm)9.5全長(mm)235質量(g)158軸長(mm)120材質(軸)カーボンスチール材質(グリップ)PP先端幅(mm)23口開き(mm)7販売区分業務用
クリップとる
WADAI¥2,998税込¥3,2981本欠品中ヘッド部の特殊ギミック構造で固着したクリップもスムーズに抜き取ることができます。高剛性17-4PHステンレス鋼を採用。耐油・防滑性に優れたPVCグリップ。高弾性のあるスプリングバネ内蔵でスムーズな開閉をサポート。国産車から輸入車まで、メーカーを問わずプラスチック製クリップ・ファスナー・プッシュリベットなど汎用性に優れています用途固定したクリップの抜き取りに材質ステンレス鋼製全長(mm)190質量(g)106材質(グリップ)ポリ塩化ビニル開口幅(mm)(最小~最大)3~18
クリップクランプツール
SK11(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷先端幅6mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。サイズS材質(グリップ)ラストマー樹脂先端幅(mm)6
メタルトリムリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70
メガドラ クリップリムーバー
ベッセル(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷刃先は大小2種類兼用タイプです。 自動車で使われている多くのクリップに対応しています。 グリップを回してこじることも可能です。 板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。 ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。仕様全身焼入刃先12mm、7mm
クリップリムーバー スタービータイプ
ANEX(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。用途内外装のクリップ外しに材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)33
クリップクランプツール
SK11(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷先端幅10mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。サイズM材質(グリップ)ラストマー樹脂先端幅(mm)10
バキュームリフターガンタイプ
(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。 外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。用途テールランプ等の着脱に材質樹脂質量(g)132タイプガンタイプ寸法(Φmm)70最大吸着能力(kg)10販売区分業務用
クリップリムーバー フラットロング
ANEX(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 手の入らない・届かない箇所にあるクリップ外しに最適です。用途内外装のクリップ外しにトラスコ品番859-4111材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸径(Φmm)8幅(mm)差込:10全長(mm)500質量(g)119軸長(mm)390
ハンディリムーバーセット
KTC(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(5本)当日出荷ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
クリップクランプツール アングルショート
KTC(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
クリップリムーバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
ウインドウ シール リムーバー
(52件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。用途シーリング材の切り離しに刃長(mm)25刃幅(mm)6.5(中心部)ワイヤー長(mm)200本体サイズ(mm)125×Φ25ハンドル寸法(mm)75×Φ18販売区分業務用
狭所特化メタルトリムリムーバー
SMT¥2,298税込¥2,5281個当日出荷薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。左右でアールの形状を変え、角度合わせがしやすい形状のため、多様な場面で使用可能。アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。片側をフラットに近い形状にすることで点圧を面で受け、破損を防止。薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。携帯背面の蓋外し、ドライブレコーダーのメクラ蓋などの細かい隙間の起点作りにも使用可能。材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ
ANEX(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。 周りに傷をつけないチューブ付です。用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
チューブ外し
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)黒アズワン品番64-8473-03
トリムリムーバーミニ
SMT¥2,798税込¥3,0781本当日出荷薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ。絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。材質クロムモリブデン全長(mm)130質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
ミニプライバーセット
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3本)当日出荷狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)185耐熱温度(℃)105
クリップクランプツール
KTC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。












































![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-04.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926572-260824-02.jpg)
![ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品] ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926468-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926556-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926511-260824-02.jpg)
![ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品] ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926547-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926529-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926477-260824-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)