絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • BOURNS(295)
  • JTC(67)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • KTC(36)
  • エスコ(29)
  • EPCOS(26)
  • FACOM(25)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • ハゼット(13)
  • 京セラ(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ABB(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • FPC(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • TDK(7)
  • Pro-Auto(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ

    スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角

    モノタロウ(27件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
    用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
  • カプとるmini WADAI

    カプとるmini

    WADAI(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・使いやすいコンパクトタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで。・狭小スペース、小コネクター作業に。・整備士・精密作業におすすめ。・重宝される魂魄とサイズ。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:50全長(mm)140質量(g)68最大開口(mm)35
  • 端子リリースツール 5本セット モノタロウ

    端子リリースツール 5本セット

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
    用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8販売区分業務用
  • ターミナル抜取ツール モノタロウ

    ターミナル抜取ツール

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
    販売区分業務用
  • コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ

    コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
    用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85販売区分業務用
  • バッテリーフィラー モノタロウ

    バッテリーフィラー

    モノタロウ(21件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。
    用途バッテリー液の補充や抜き取りに仕様1回の抜き取り量/約100CC材質SBR+PP全長(mm)240軸径×軸長(mm)10×130販売区分業務用
  • プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ

    プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ

    モノタロウ(179件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
    全長(mm)230販売区分業務用
  • 電工ペンチ エーモン

    電工ペンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電装品の取り付け・配線作業の必需品
    用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
  • カプとる(スタンダード) WADAI

    カプとる(スタンダード)

    WADAI
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45
  • リレープライヤー モノタロウ

    リレープライヤー

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
    用途自動車のリレーの取り外しに。材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)230質量(g)120開口幅(mm)6.5~118販売区分業務用
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
  • スパークプラグレンチ モノタロウ

    スパークプラグレンチ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
    用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • スパークプラグレンチ マグネチック 12角 モノタロウ

    スパークプラグレンチ マグネチック 12角

    モノタロウ(36件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
    用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • プラグレンチ 3ウェイ モノタロウ

    プラグレンチ 3ウェイ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
    用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
  • O2センサーソケット モノタロウ

    O2センサーソケット

    モノタロウ(124件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
    用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(16件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
  • カプとる65° WADAI

    カプとる65°

    WADAI(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・奥まった場所の作業に特化。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・難所対応用として2本目に。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)185質量(g)191最大開口(mm)40
  • タイミングライト モノタロウ

    タイミングライト

    モノタロウ(36件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。 乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。 タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
    用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用コード長さ(m)約1.5(センサコード)使用電源単1乾電池×2個(別売)販売区分業務用
  • スポイド デンゲン

    スポイド

    デンゲン(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バッテリー液用スポイト
    タイプバッテリー液用スポイド
  • スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    スパークプラグレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
    差込角(mm)9.5
  • 引抜き工具 日立オートパーツ&サービス

    引抜き工具

    日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    当日出荷
    セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
  • プラグレンチソケット KTC

    プラグレンチソケット

    KTC(28件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ
    差込角(mm)9.5
  • スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2L バッテリーフィラー エスコ

    2L バッテリーフィラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    材質PE寸法(mm)133×260×263(H)容量(L)2ノズル径(Φmm)13
  • 細線用電工ペンチ エーモン

    細線用電工ペンチ

    エーモン(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
    用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
  • 配線カプラー外し JTC

    配線カプラー外し

    JTC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    外しずらいカプラーが簡単に外せます!
    用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケット セット モノタロウ

    センサーソケット セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(7個)
    当日出荷
    O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
    用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)販売区分業務用
  • バッテリーフィラー SIGNET(シグネット)

    バッテリーフィラー

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
    仕様1回の抜き取り量/約100CC全長(mm)245チューブ長さ(mm)140
  • プラグソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグソケット(6角、マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
    用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
  • 小型電圧計付サージアブソーバー セイシング

    小型電圧計付サージアブソーバー

    セイシング(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。 エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。 作業安全性と効率性を同時に実現しました。
    長さ(mm)(最大クリップ接続)920質量(g)140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)適正電圧(V)12
  • カプとる90° WADAI

    カプとる90°

    WADAI
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・横から差し込む特殊モデル。・中級から上級DIYユーザー様・整備士。・エンジンルームの横向きカプラーに。・難所対応用として2本目に。・他に類を見ない90°の曲げ加工。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35
  • 12V/24Vサージプロテクター CUSTOR(クストー)

    12V/24Vサージプロテクター

    CUSTOR(クストー)(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    自動車の電子回路を保護。 12V/24兼用 バッテリープロテクター。
    仕様最高パルス/30A質量(g)410入力電圧(V)12~24コード長さ(mm)200測定時間(秒)10~12耐電圧(V)(最大)24~37.8
  • 9.5sqプラグレンチ KTC

    9.5sqプラグレンチ

    KTC(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    差込角(mm)9.5
  • プラグレンチ エーモン

    プラグレンチ

    エーモン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
    用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。サイズ全長約245mm
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイド JTC

    スポイド

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240材質(本体)プラスチック&ゴムノズル長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極狭箇所用端子リリースツール R.E.O

    極狭箇所用端子リリースツール

    R.E.O(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2本組)
    当日出荷
    カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
    セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)全長(mm)153
  • ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウ

    ドライバー バッテリーメンテナンス用

    モノタロウ(31件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
    用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに軸径(Φmm)7.8全長(mm)135軸長(mm)90刃幅(mm)14刃厚(mm)1.8二面幅(mm)10販売区分業務用
  • 結束バンド締め機 JTC

    結束バンド締め機

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.2~4.8
...
電気系統用工具