絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- BOURNS(295)
- JTC(67)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- KTC(36)
- エスコ(29)
- EPCOS(26)
- FACOM(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ハゼット(13)
- 京セラ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ABB(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- FPC(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- TDK(7)
- Pro-Auto(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
(27件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷微細な電子部品とのコンタクトに。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
端子リリースツール 5本セット
(27件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8販売区分業務用
ターミナル抜取ツール
(54件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。販売区分業務用
バッテリーフィラー
(21件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。用途バッテリー液の補充や抜き取りに仕様1回の抜き取り量/約100CC材質SBR+PP全長(mm)240軸径×軸長(mm)10×130販売区分業務用
コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用
(105件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85販売区分業務用
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
(179件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。全長(mm)230販売区分業務用
カプとる(スタンダード)
WADAI¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45
リレープライヤー
(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。用途自動車のリレーの取り外しに。材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)230質量(g)120開口幅(mm)6.5~118販売区分業務用
スパークプラグレンチ
(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(2個)当日出荷極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
(36件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
プラグレンチ 3ウェイ
(42件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
O2センサーソケット
(124件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(16件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62色黄先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
タイミングライト
(36件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。 乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。 タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用コード長さ(m)約1.5(センサコード)使用電源単1乾電池×2個(別売)販売区分業務用
スパークプラグレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。差込角(mm)9.5
スパークプラグソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
細線用電工ペンチ
エーモン(21件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
センサーソケット セット
(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(7個)当日出荷O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)販売区分業務用
プラグソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷薄肉タイプ。スパークプラグ専用。用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
小型電圧計付サージアブソーバー
セイシング(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。 エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。 作業安全性と効率性を同時に実現しました。長さ(mm)(最大クリップ接続)920質量(g)140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)適正電圧(V)12
カプとる90°
WADAI¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・横から差し込む特殊モデル。・中級から上級DIYユーザー様・整備士。・エンジンルームの横向きカプラーに。・難所対応用として2本目に。・他に類を見ない90°の曲げ加工。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35
9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
12V/24Vサージプロテクター
CUSTOR(クストー)(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷自動車の電子回路を保護。 12V/24兼用 バッテリープロテクター。仕様最高パルス/30A質量(g)410入力電圧(V)12~24コード長さ(mm)200測定時間(秒)10~12耐電圧(V)(最大)24~37.8
極狭箇所用端子リリースツール
R.E.O(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本組)当日出荷カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)全長(mm)153
ドライバー バッテリーメンテナンス用
(31件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに軸径(Φmm)7.8全長(mm)135軸長(mm)90刃幅(mm)14刃厚(mm)1.8二面幅(mm)10販売区分業務用
...













































![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)