絞り込み
長さ(mm)
ブランド
McGard(マックガード)・KYO-EI・藤田秀ナット製作所・TIPTOP・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カーメイト・FPC・KYOEI
ロックナットとは車のホイールを盗難から守るための専用ナット。ホイールの5本のナットのうち、1個をロックナットに替えることで、ナットは専用アダプターでないと外せないため、盗難抑止効果があります。ロックナット4個と専用アダプターはセット販売です。ホイールナットを外見上良くしたいときのため、ホイールナットとロックナット、専用アダプターがセット販売品として、数多く商品化されています。ロックナット取り外し用の専用アダプターが数種類セットとなった商品は、国内に流通しているロックナットであれば、どのロックナットを使用していても取り外しが可能です。
商品豆知識
「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む

KYOKUGEN Nut 20pcs
KYO-EI(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)色ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から8日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック
KYO-EI(31件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY
KYO-EI(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター全長(mm)31タイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°六角軸二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
汎用ロックナット解除 4本セット
FPC(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
Bull Lock TUSKEY MAG
KYO-EI(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット8日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個材質スチール全長(mm)22タイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット
TIPTOP(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ
KYO-EI(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色メッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°
ロックナット MCG-34361
McGard(マックガード)¥10,980税込¥12,0781個(4個)当日出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
Bull Lock TUSKEY BOLT
KYO-EI(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)8日以内出荷から9日以内出荷プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター(17/19兼用)タイプロックボルトRoHS指令(10物質対応)対応
マスターキー6種セット
TIPTOP(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。仕様ソケット側/19HEX全長(mm)50タイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット8日以内出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。テーパー60°
軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H
藤田秀ナット製作所(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷セット内容ナット16個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12
ロックナット MCG-34212DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)当日出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)
KYO-EI(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット8日以内出荷から13日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット MCG-34366
McGard(マックガード)¥7,998税込¥8,7981個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35357
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット(黒)全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35354
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34360DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
ロックナット ブラック
TIPTOP¥2,098~税込¥2,308~1セット5日以内出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチールねじ径M12表面処理クロムメッキ
Bull Lock Compact
KYO-EI(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(16個)8日以内出荷から9日以内出荷用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26
袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個材質スチールタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール全長(mm)30タイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用
KYO-EI(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ
KYO-EI(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングコンポジットR40(ロックナット)
KYO-EI¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から8日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプロックナットねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17
軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H
藤田秀ナット製作所(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷セット内容ナット12個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H
藤田秀ナット製作所(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30対辺(mm)17ねじ径(mm)12
スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H
藤田秀ナット製作所(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H
藤田秀ナット製作所(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12
ステンレスセキュリティボルトフラット2
カーメイト¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。非売品の専用工具付。ボルト・ワッシャー2個セットです。用途盗難防止幅(mm)19高さ(mm)16質量(g)25奥行(mm)19入数2
セキュリティナンバーボルト2
カーメイト¥869税込¥9561個5日以内出荷手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。非売品の専用工具付。フロント2本・リア1本の3本セットです。用途盗難防止幅(mm)13高さ(mm)23質量(g)24奥行(mm)13入数フロント2/リア1
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut
KYO-EI¥9,998~税込¥10,998~1セット(24個)6日以内出荷付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
ブルロック&ナットセット
KYO-EI¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷盗難防止用ホイールロック&ナットセット全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
インストレーションキット MCG-84557B
McGard(マックガード)¥23,980税込¥26,3781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー