カテゴリ
絞り込み
性能ランク
ブランド
- モノタロウ(3)
- GSユアサ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- 古河電池(16)
- LiTime(15)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(8)
- ACDelco(7)
- HELLA(7)
- アトラス(ATLAS)(6)
- BM LINK(5)
- YANASE(3)
- VARTA(バルタ)(3)
- NBC[バッテリー](2)
- 電菱(2)
- PITWORK(日産)(2)
- CLARIOS(2)
- FIAMM(フィアム)(2)
- ケルヒャー(1)
- ブランドをもっと見る
長側面長さ(cm)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
27・28・30・32・34・36・38・43・44・46・48・52・55・56・58・64・66・72・88・120・バッテリー容量(Ah)(5時間率)をもっと見る

EN規格バッテリー ECHNO EN
古河電池¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷安全と安心の日本車仕様設計。寿命性能UP。始動性・充電受入性UP仕様●電圧:12V●20時間率容量:80Ah●外形寸法(mm):箱高さ190×幅175×長さ314●液入質量:約22.2kg●フタ形状:フラットタイプ両側一括排気構造(防爆機能付き)●アクセサリー:取付年月日シール/インジケータ/取っ手/端子保護カバー/排気孔プラグアズワン品番65-9228-96
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/196(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:35Ahアズワン品番65-8727-46
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:42Ahアズワン品番65-8727-49
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から6日以内出荷。世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
ユアサバッテリーSER38-12
ゼノア¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷幅(mm)165電圧(V)12端子形状L形総高さ(mm)176バッテリー容量(Ah)32(5時間率)、38(20時間率)
ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ
古河電池¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:64Ahアズワン品番65-8727-40
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ahアズワン品番65-8727-48
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証仕様●サイズ:総高/225(mm)、箱高/200(mm)、奥行/172 (mm)、幅/231(mm))●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:61Ahアズワン品番65-8727-51
インディゴバッテリー(米国車)
INDIGO¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!。〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。【本製品はAGMバッテリーです】。AGMバッテリーとは…。電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。電圧(V)12保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置R
普通欧州車用バッテリー
FIAMM(フィアム)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。 メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等 OE供給されております。用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12![アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825124-230828-02.jpg)
アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY
NBC[バッテリー]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷NBCカルシウムプレミアムバッテリー。ISS(アイドリングストップ)標準車用。補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。Advanced EFB Technology。ハイパワーで始動性能アップ。長寿命化実現総高さ(mm)220![充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44824835-230828-02.jpg)
充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY
NBC[バッテリー]¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷NBCカルシウムプレミアムバッテリー 充電制御車対応した国産車用バッテリー ハイパワーで始動性能アップ 長寿命化実現 メンテナンスフリー補液不要!NBCプレミアムバッテリーはこんな方にお薦め とにかくバッテリーの補液等のメンテナンスが面倒だと思っている方 エンジン始動性能を上げて燃費を良くしたいと思った事がある方 省エネやエコに興味がある方、とにかく新しいこと、まだ取り組んでいる人が少ないことをやってみたい方 車にまだ高性能なバッテリーがついていないという方総高さ(mm)220
EURO AGM YANASE オリジナル サブ(12Ah)バッテリー
YANASE¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証主な適合純正品番2115410001長さ(mm)150幅(mm)87高さ(mm)145備考SBC装着車、ECO スタートストップ装着車バッテリー容量(Ah)12(20H)CCA(アンペア)170モデル【MERCEDES-BENZ/Aクラス、Bクラス】適合型式DBA-176042,DBA-176046,DBA-176051,CBA-176052,DBA-246242,DBA-246246、DBA-204049,DBA-204048,CBA-204047,DBA-204047
EURO BLACK YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー
YANASE¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷欧州車への高い適合率を誇るユーロバッテリーシリーズさらに高品質へ!完全メンテナンスフリー! 「圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板」±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。 また、一般的カルシウムバッテリーより鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。 「チャージ・アイ・インジゲーター装備」バッテリー上部に装備したインジゲーターで充放電の状況が確認できます。 「特殊電解液還元構造トッププレート」密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。 水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部分の腐食を防ぎます。幅(mm)175
Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷Tuflongブランドのハイブリッド車用補機バッテリー 制御弁式鉛蓄電池 特殊排気構造の採用 持ち運びに便利なさげ手付 高加圧構造デザインの採用 【補機用バッテリーの役割】ハイブリッドシステムの起動・ECUのバックアップ電源・電装品への電力供給用途ハイブリッド車補機バッテリー幅(mm)127総高さ(mm)227箱高(mm)200
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から3日以内出荷欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)幅(mm)175
輸入車用バッテリー BLA
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
輸入車用バッテリー BLA
BOSCH(ボッシュ)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
国産車バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から3日以内出荷夕夕シーや営業車に特化した専用設計モデルのバッテリー 連続使用時間が長く、液減りしやすいタクシーや営業車に特化したバッテリーです。 液量を増やすことで補水頻度を低減させました。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 比重の最適化1.26 充電受入性/耐久性向上 電解液増殖 高性能電極板採用 骨太格子採用 低抵抗セパレーター採用用途自動車用バッテリー長さ(mm)約260定格電圧(V)12箱高(mm)約204
欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ
MOLL(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷「X-TRA charge」シリーズはナノカーボン技術により、超高速の充電が可能になりました。 車の起動時の改善を行い、更に信頼性を高めています 電気消費が大きな車両に適するように設計 X-Tra chargeシリーズは同等の標準バッテリーと比較して消費電力が大幅に改善され、特に充電量が少ない場合に大幅に速く再充電されます。用途自動車用バッテリー幅(mm)175保証期間24ヵ月(または3万km 製品保証。何らかの早期到達保証)
補機バッテリー EHJシリーズ
GSユアサ(12件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー
アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)。AGMテクノロジーの採用。長寿命を実現。防爆フィルターの採用。コンピュータ設計による強固な構造。ハイブリット車専用排気構造の採用。補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224バッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置R
バッテリー Gシリーズ B19以外
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から5日以内出荷日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
米国車用バッテリー USパワーマックス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間2年または3万km
欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
業務車用バッテリー タクシー専用バッテリー「ライデンシリーズ」
古河電池¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷タクシー特有の走行形態や高温下での使用における寿命性能を向上付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)257幅(mm)170定格電圧(V)12本体質量(kg)17.4バッテリー容量(Ah)55(5時間率)長側面長さ(cm)26
乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」
古河電池¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷付属品防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)185幅(mm)125定格電圧(V)12長側面長さ(cm)19















![アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825124-230828-02.jpg)
![充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44824835-230828-02.jpg)


























![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)