絞り込み
口金
H4・HB3・P14.5s・P20d・P22d・P34t・P43t・PGJ19・PK22d・PK22s・PX26d・その他
ガラス球形式
T8・T8.5・T10・T11・T11.5・T12・T13.5・T14.2・T15・T16
明るさ(Lm)
270・300・350・450・500・550・600・650・700・800・850・900・950・1000・1200・1300・1350・1500・1650
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
198件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーJビーム(ディープイエロー) HB4 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) HB4IPF(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプHB4定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンバルブ H3改 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3改 12VKOITO(小糸製作所)
799税込879
1個
当日出荷
タイプH3改定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22改ガラス球形式T12
ハロゲンランプ H3d STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3dSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
バルブ 3800K H4 60/55 PIAAバルブ 3800K H4 60/55PIAA
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
タイプH4口金その他
ハロゲンバルブ H11 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H11 BP PHILIPSフィリップス(1件のレビュー)
899税込989
1個
予約販売
タイプH11口金その他
MGバルブ IPFMGバルブIPF
3,398税込3,738
1セット
6日以内出荷
ヘッドランプを妖艶かつミステリアスに演出 MGバルブは、ヘッドランプを消すとバルブに組み込まれた蓄光リングが発光(ブライトブルー)します。 蓄光リングの色はブライトブルー 色温度5000Kのハロゲンバルブを使用。ヘッドランプ点灯時は美しい白色光を照射。
明るさ(W)120/110クラス色温度(K)5000バルブ種類H4
SUPER J BEAM SPEC Ti IPFSUPER J BEAM SPEC TiIPF
2,498税込2,748
1セット
6日以内出荷
純白色チタンコーティング ハイスペック効率バルブの決定版 白色光と明るさのバランスを追求。純度100%のチタン金属皮膜蒸着処理。
明るさ(W)130/120クラス色温度(K)4200バルブ種類H4
サーチライト IPFサーチライトIPF
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレス
バルブ種類H3
LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12V LeFH-eLeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12VLeFH-e
4,598税込5,058
1セット(10個)
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。12V専用。10個パック。
用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)12専用
ハロゲンバルブザ・ブループラス カーメイトハロゲンバルブザ・ブループラスカーメイト
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE)質量(g)23タイプその他定格電圧(V)12明るさ(W)110クラス口金その他寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×36×46色温度(K)5000明るさ(Lm)900
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し 3ポイント(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 3ポイント(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)
899税込989
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式HB4スーパーホワイトタイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用適合12V国産車専用型式H4タイプH4定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
H16ホワイトバルブ カシムラH16ホワイトバルブカシムラ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
タイプH16口金その他色温度(K)5200
H1ホワイトバルブ カシムラH1ホワイトバルブカシムラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
タイプH1口金その他色温度(K)5200
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)
749税込824
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
ストラトスブルー 5000K H4 PIAAストラトスブルー 5000K H4PIAA(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2個)
当日出荷
蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプH4定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)60/55明るさ(W)130/120相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
セレストホワイト 3200K H7 PIAAセレストホワイト 3200K H7PIAA
4,598税込5,058
1個(2個)
8日以内出荷
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH7定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
セレストホワイト 3200K HB PIAAセレストホワイト 3200K HBPIAA
3,898税込4,288
1個(2個)
3日以内出荷
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプHB定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
ハロゲンバルブ 12V H11 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H11DJ(ドライブジョイ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ 12V H3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H3DJ(ドライブジョイ)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PK22s
ホワイトビームバージョンⅢ H16 KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢ H16KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(2個)
8日以内出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH16口金PGJ19-3ガラス球形式T15ホワイト定格電圧(V)12電力(W)19色温度(K)4000
ハロゲンバルブ エアー HB4/3 カーメイトハロゲンバルブ エアー HB4/3カーメイト
4,698税込5,168
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)24(×2個)形式HB4(HB3)消費電力(W)55明るさ(W)110
ハロゲンバルブ エアー H16 カーメイトハロゲンバルブ エアー H16カーメイト
4,198税込4,618
1箱(2個)
5日以内出荷
用途フォグランプ用ドレスアップ専用バルブ質量(g)20(×2個)形式H16消費電力(W)19
ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2個)
9日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)3770
ハロゲンバルブ HB2 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB2 12VKOITO(小糸製作所)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
タイプHB2定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンランプ H3C STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3CSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H8 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H8 BP PHILIPSフィリップス
999税込1,099
1個
8日以内出荷
タイプH8口金その他
ハロゲンバルブ 12V H7 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H7 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
タイプH7定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンバルブ 12V HB3 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB3 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
タイプHB3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60口金P20dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ 12V HB3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB3DJ(ドライブジョイ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
タイプHB3定格電圧(V)12定格電力(W)65口金P20dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ 12V H1 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H1DJ(ドライブジョイ)
849税込934
1個
3日以内出荷
タイプH1定格電圧(V)12定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(2個)
8日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)3770
ノーマルハロゲンバルブ H4 Philipsノーマルハロゲンバルブ H4Philips
798税込878
1個
4日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ヘッドライト用タイプH4定格電圧(V)12
SUPER LOW BEAM IPFSUPER LOW BEAMIPF
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン(6100K) メーカー従来品のハロゲンバルブ・フィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、 フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。
色温度(K)6100
SUPER LOW BEAM NEXT IPFSUPER LOW BEAM NEXTIPF
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。
色温度(K)5300
SUPER J BEAM IPFSUPER J BEAMIPF
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K)4900
シュトラールハロゲンバルブ CAPStyleシュトラールハロゲンバルブCAPStyle
1,698税込1,868
1セット(2個)ほか
7日以内出荷
品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。クールなブルーホワイト光を放つ 長寿命タイプ
クールブルーホワイト定格電圧(V)12適合車DC12V車用色温度(K)5300

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

車用ハロゲンバルブ