絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(4)
  • 24(4)
定格電力(W)
  • 10
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 12(11)
  • 13.5(3)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 18(8)
  • 21(3)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 27(12)
  • 35(6)
  • 36(5)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 48(3)
  • 55(8)
  • 70(7)
  • その他(9)
LED使用数(個)
  • 3(1)
  • 8(1)
ブランド
  • ドーワ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(4)
24(4)
  • ナンバーランプ ドーワ

    ナンバーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED3 ミニワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 ミニワークランプ 角型 15W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
    仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
  • バックランプ ドーワ

    バックランプ

    ドーワ(15件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!。色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色。スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
    用途電装・外装電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42電圧(V)DC12~24(MAX32)定格電力(W)10明るさ(W)10色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49明るさ(Lm)720
トラック用フォグランプ(補助ランプ)