絞り込み
定格電圧(V)
- 12(4)
- 24(4)
定格電力(W)
- 10
- 8(5)
- 9(4)
- 12(11)
- 13.5(3)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(8)
- 21(3)
- 24(7)
- 25(4)
- 27(12)
- 35(6)
- 36(5)
- 40(4)
- 42(3)
- 48(3)
- 55(8)
- 70(7)
- その他(9)
- 定格電力(W)をもっと見る
LED使用数(個)
- 3(1)
- 8(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ドーワ(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(4)
24(4)

LED3 ミニワークランプ 角型 15W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!。色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色。スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。用途電装・外装電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42電圧(V)DC12~24(MAX32)定格電力(W)10明るさ(W)10色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49明るさ(Lm)720