アーシングとは、マイナス配線の強化をしてへの電流の流れを良くすることで性能の向上をさせる方法のことです。バッテリー端子のプラスとマイナスに配線をつなぐだけのキットや専用のアーシングケーブル、アーシングターミナルなどを取り扱っています。例えばアーシングケーブルは、電気抵抗の少ない銅に特殊な錫メッキを施し熱に強いビニールでコーティングされたアイテム。自動車の整備工場やメンテナンス工場で使用されています。ケーブルの太さや長さなどさまざまな種類があるため、使用したい場所によって適切なものを選ぶことが可能です。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
  • 大容量アースコード エーモン

    大容量アースコード

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
    用途アンプなどの電装品アースに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個長さ(m)2(AV5.00sq)コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
  • アーシングターミナル(マイナス) 清和工業

    アーシングターミナル(マイナス)

    清和工業(56件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
    用途12Vアーシングケーブル専用質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
  • アーシングケーブル(15sq) 清和工業

    アーシングケーブル(15sq)

    清和工業(55件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
  • アーシングケーブル(20sq) 清和工業

    アーシングケーブル(20sq)

    清和工業(64件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
  • アーシングケーブル(8sq) 清和工業

    アーシングケーブル(8sq)

    清和工業(35件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
  • BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)

    BZパワー アースキット

    BRAITH(ブレイス)(14件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
    用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)長さ(m)アーシング線:4ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
  • ボディアースケーブル(大容量) 清和工業

    ボディアースケーブル(大容量)

    清和工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
    許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
  • 電源分岐ターミナル エーモン

    電源分岐ターミナル

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
    用途LEDなどの電源分岐・接続に適合サイズ0.2~1.25sq(コード)使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
  • BZパワー サンダーアップ BRAITH(ブレイス)

    BZパワー サンダーアップ

    BRAITH(ブレイス)(22件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
    用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
  • アーシングケーブル(50m巻) 清和工業

    アーシングケーブル(50m巻)

    清和工業(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    長さ(m)50仕上錫メッキ
  • 平型アースケーブル 清和工業

    平型アースケーブル

    清和工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    5日以内出荷
    編組構造の錫メッキ軟銅線を採用し、優れた耐食性・耐熱性を実現したアース線です。錫メッキ処理により酸化や腐食を抑え、長期間にわたり安定した性能を維持します。また、柔軟性に優れた編組構造により、曲げやねじりが発生する箇所にもスムーズに対応し、。屈曲の多い環境でも確実なアース接続を確保します。さらに、切断・ストリッピング・圧着・穴あけなどの加工が不要で、そのまま簡単に取り付け可能です。施工性に優れ、補修・メンテナンス用途としても幅広くご活用いただけます。
    穴径(mm)10
  • 丸アースケーブル 清和工業

    丸アースケーブル

    清和工業
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
    内径(Φmm)【端子】片側8/片側10太さ(sq)15
  • BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)

    BZパワー アースキット

    BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
    用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
  • アーシングケーブル エスコ

    アーシングケーブル

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1本
    翌々日出荷
    ボディアース用大容量タイプ。NS(小ポール)タイプ用。非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース。純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
    材質銅 (特殊スズメッキ)穴径(Φmm)端子:8公称断面積(mm2)30
  • アーシングケーブル用ターミナル エスコ

    アーシングケーブル用ターミナル

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    翌々日出荷
    12Vアーシングケーブル専用。ポールに直接取り付け、アーシングケーブルを接続できます。
    適合ポール:Nタイプ (大)材質電池鉛製径(Φmm)ボルト:8
  • アーシングケーブル エスコ

    アーシングケーブル

    エスコ
    ¥2,140~税込¥2,354~
    1本
    翌々日出荷
    電気抵抗の少ない伝導率の良い特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブル。各車両の性能アップに。
    穴径(Φmm)端子:8
アーシング