アーシング :「抵抗」の検索結果
アーシングとは、マイナス配線の強化をしてへの電流の流れを良くすることで性能の向上をさせる方法のことです。バッテリー端子のプラスとマイナスに配線をつなぐだけのキットや専用のアーシングケーブル、アーシングターミナルなどを取り扱っています。例えばアーシングケーブルは、電気抵抗の少ない銅に特殊な錫メッキを施し熱に強いビニールでコーティングされたアイテム。自動車の整備工場やメンテナンス工場で使用されています。ケーブルの太さや長さなどさまざまな種類があるため、使用したい場所によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)121
仕上錫メッキ
太さ(sq)20
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)92
仕上錫メッキ
太さ(sq)15
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)66
仕上錫メッキ
太さ(sq)8
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。
大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170
芯数553
太さ(sq)30
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。