コンパウンドは、自動車の塗装の浅いキズなどに使う研磨剤です。液体やペースト状のコンパウンドで研磨することで塗装面を削ることでキズを消すことができます。スポンジバフなどを使って使用しますが、切削性が高いものから低いものまで、いろいろな種類があるので、キズの深さに応じたコンパウンドを使用する必要があります。切削性の高いコンパウンドでは、塗装が剥げてしまうことがあります。シリコンやワックスが配合されたコンパウンドであれば、自然な光沢を出すことができます。
「目の荒さ」から絞り込む

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応
(177件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(900mL)当日出荷2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。色白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5













![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)