おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン通水洗車ブラシ PP 硬め通水洗車ブラシ PP通水洗車ブラシ PP ロングタイプ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい
437件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡立ち洗車スポンジ ジョイフル

    泡立ち洗車スポンジ

    ジョイフル
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPOタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約430×130×100耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • エアードリーム マルテー東北石橋

    エアードリーム

    マルテー東北石橋
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)173毛丈(mm)約50危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • スリムブラシPP ハンディ・クラウン

    スリムブラシPP

    ハンディ・クラウン
    479税込527
    1本
    当日出荷
    取り扱いやすいスリムタイプ!頑固な汚れ向けの強い毛で、作業が楽な通水タイプ
    用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)124危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通水ブラシ Vikan(ヴァイカン)

    通水ブラシ

    Vikan(ヴァイカン)
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。
    用途毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)190×70×147質量(g)415耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
  • フロアブルーム Vikan(ヴァイカン)

    フロアブルーム

    Vikan(ヴァイカン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    広いフロアを効率的に清掃できる大型タイプのフロアブルームです。
    用途床、荷台の床掃除材質ボディ部=木製、フィラメント=PVC寸法(mm)630×65×160質量(g)1000耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物毛のかたさハード
  • ハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
    用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください材質アルミニウム長さ(mm)1000-1750質量(g)630耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • ハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    1500mmのハンドル
    用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1500質量(g)475耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • スタンダードブラシ ETTORE(エトレ)

    スタンダードブラシ

    ETTORE(エトレ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    毛先が柔らかいスタンダードなブラシです。
    用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)684危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spaplus プレミアムワックススポンジ ワコー

    Spaplus プレミアムワックススポンジ

    ワコー
    519税込571
    1個
    当日出荷
    しっとりなめらかなワックススポンジです。
    材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)140×180×40危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布
  • ツインヘッドホイールスポンジ ソーアップ

    ツインヘッドホイールスポンジ

    ソーアップ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ホイール洗いのすべてが、これ1本で全て完結する ”究極版” 超合体ホイールスポンジ。
    材質(生地)ポリエステル80%、ナイロン20%、(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(グリップ)PP寸法(mm)310×83×50種類柄付きタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類適合用途ホイール洗浄
  • 洗車ブラシ PPソフト 水出し クロダブラシ

    洗車ブラシ PPソフト 水出し

    クロダブラシ
    659税込725
    1本
    4日以内出荷
    車両のタイヤ洗い以外にも、建物廻りやその他多目的で使用可能で、相手を傷つけ難いソフト毛材を採用したブラシです。
    トラスコ品番417-0480タイプブラシ危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ 木柄 パキン 大五郎

    洗車ブラシ 木柄 パキン

    大五郎
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    パキンとは...タンピコ麻の葉を乾燥させた繊維で色相は白っぽい黄色。また、 乾燥状態では毛質が硬いが、水を含むと柔らかくなる。水に強いうえ泡立ちが良い。車やバイクのタイヤホイールの洗浄や、道具洗いブラシとして便利です。
    用途自動車やタイヤ、ホイールの洗浄に。危険物の類別非危険物
  • スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    スプラッシュブラシ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
    TANAX(タナックス) PITGEAR(ピットギア)。PITGEAR ブラシシリーズに新たに追加!。スプラッシュブラシ。【特徴】。・ホースを刺して簡単水洗車!水洗車と汚れ落としを同時に行えます!。・ダート走行や、雨天走行後に簡単に洗車を行えます。--------------------。品番:PG-279。本体サイズ:315(H)×65(W)×100(D)mm。パッケージ:340(H)×85(W)×100(D)mm。本体重量:184g (パッケージ重量200g)。内容:本体×1
    材質毛:PP、柄:PP危険物の類別非危険物構成部品本体×1
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:600×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:780 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます 。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます 。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:400×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:580 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
  • ウールパッド/ハンディ ミリオン・ジオサービス

    ウールパッド/ハンディ

    ミリオン・ジオサービス
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    高品質な羊毛を採用した手作業用パッドです。油膜、古いコーティング膜の除去にコンパウンドとあわせてお使い頂くと最適です。
    用途コンパウンド用パッド仕様手作業用寸法(mm)100×60×35危険物の類別非危険物
  • D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用 D.A.D(GARSON)

    D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用

    D.A.D(GARSON)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    ~ドレスアップカーのための新設計タイヤ専用ブラシ~。【扁平率の低いタイヤにも対応する新設計】。やや硬めの細いPP糸でトレッドパターンの隙間など、細かな箇所を洗車しやすい設計。ヘッドが小さく、短毛・高密度の毛束がしなりを防ぎ、狙った箇所を的確に洗浄。設置面積を抑えた構造により、低扁平タイヤでも細部まで快適に洗えます。【細部まで洗浄可能】。ブラシの先端部分にテーパードカット加工を施すことによりビード部分などの細かな隙間までしっかりと洗うことが可能。細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。【軽量でらくらく洗車】。製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。また持ち手部分が短いため、疲れにくい。【クルマにやさしい安心設計】。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。【手が濡れにくい】。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。
    用途タイヤ洗浄寸法(mm)本体:約210×40×65 毛並み部分:約65×40×30質量(g)102危険物の類別非危険物
  • FB ウォッシュパッド DAYTONA(デイトナ)

    FB ウォッシュパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    大量の液剤を含みボディに均一に広げることができる、洗車用マイクロファイバーパッド。柔らかく弾力のあるマイクロファイバー素材が、塗装面に優しくフィットし、洗浄やワックスの塗布作業を効率よくサポート。液剤を無駄なく使えるため、洗車時間の短縮にもつながります。ボディの細かい部分までしっかり届くサイズと形状で、車やバイクの洗車をよりスムーズに仕上げることができます。
    危険物の類別非危険物
  • 通水型ブラシハンドル (流量コック付き) エスコ

    通水型ブラシハンドル (流量コック付き)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1本
    翌々日出荷
    流量制御遮断バルブ付き。人間工学に基づいた滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。どちらの方向にもひねってロックでき、どの長さでもしっかりとロックします。通水型。
    材質アルミニウム (アルマイト処理)寸法(mm)900~1500質量(g)680ねじ径【先端】3/4”Acme危険物の類別非危険物
  • ホイールブラシ エスコ

    ホイールブラシ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)250毛丈(mm)17材質(グリップ)ラバー材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)70×120
  • ホイールクリーナー (マイクロファイバー) エスコ

    ホイールクリーナー (マイクロファイバー)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1本
    翌々日出荷
    ホイール専用。ポリメッシュ網で害虫、タール、沈着物等を取り除きます。
    材質マイクロファイバー、ポリメッシュ網寸法(mm)【スポンジ】140×50×47全長(mm)240危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ (伸縮型) エスコ

    洗車ブラシ (伸縮型)

    エスコ
    5,150税込5,665
    1本
    翌々日出荷
    とても柔らかい洗車ブラシです。
    全長(mm)920~1651毛丈(mm)60材質(柄部)スチール材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)254×70
  • 洗車スポンジ (柄付き) エスコ

    洗車スポンジ (柄付き)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1本
    翌々日出荷
    ハンドル付きの為、手の届きにくい所でも洗えます。軽くて腕が疲れず作業がしやすくなっています。
    寸法(mm)【スポンジ】105×160×38 (H)全長(mm)320質量(g)100材質(柄部)ABS樹脂材質(スポンジ)BSポリ発泡危険物の類別非危険物
  • 洗車スポンジ エスコ

    洗車スポンジ

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌々日出荷
    色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。
    仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物
  • タイヤ用スポンジ エスコ

    タイヤ用スポンジ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌々日出荷
    タイヤの形に沿ったスポンジ形状。
    材質【持ち手】ポリプロピレン寸法(mm)【スポンジ】100×135×25全長(mm)180材質(スポンジ)フォーム危険物の類別非危険物
  • タイヤコート用スポンジ エスコ

    タイヤコート用スポンジ

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌々日出荷
    手が薬品で汚れません。
    材質【持ち手】ポリプロピレン寸法(mm)【スポンジ】94×41×25 (H)全長(mm)100材質(スポンジ)フォーム危険物の類別非危険物
  • プラスセーヌプレミアム洗車スポンジナイフヘッド アイオン

    プラスセーヌプレミアム洗車スポンジナイフヘッド

    アイオン
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    隙間や穴にねじ込み易い約70°の鋭角ヘッドを採用。3次元メッシュ構造の超保水PVAスポンジの為、シャンプーと水分をたっぷりキープし泡立ち泡持ちが抜群です。
    用途車の洗車幅(mm)125高さ(mm)185奥行(mm)30素材PVAスポンジ危険物の類別非危険物
  • クリーンブラシ#1小先曲 トップマン[工具・金物]

    クリーンブラシ#1小先曲

    トップマン[工具・金物]
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    バケツなどの底洗いに
    仕様小先曲危険物の類別非危険物
  • ナイロン洗車ブラシ 八ツ矢工業

    ナイロン洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    水に強い塩ビ繊維の洗車ブラシ
    材質ブラシ/塩ビ、柄/木質量(g)220全長(cm)45危険物の類別非危険物
  • ミニ洗車ブラシ 八ツ矢工業

    ミニ洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    洗車などに。先割れ加工で柔らかタッチ。
    材質ブラシ/PP、柄/ポリエチレン質量(g)95全長(cm)26危険物の類別非危険物
  • シャワクリン 八ツ矢工業

    シャワクリン

    八ツ矢工業
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。
    幅(cm)ブラシ:20危険物の類別非危険物
  • Tire&Carpet Brush Tonyin

    Tire&Carpet Brush

    Tonyin
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    M/Tタイヤのサイドウォールやカーペットの清掃に適したタフなブラシ。
    幅(mm)150全長(mm)265 / 152危険物の類別非危険物
  • Detailing Brush Kit Tonyin

    Detailing Brush Kit

    Tonyin
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Long/Short 2本キット。アーム2本+ジョイント2個+ブラシ4本セット。スポンジ付属。アームとブラシを付け替えて使用できるディテーリングブラシ。角度変換ジョイント付。
    危険物の類別非危険物
  • ESS Detailing Brush Kit Tonyin

    ESS Detailing Brush Kit

    Tonyin
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    内外装に使用できる、やや柔らかめのブラシ(ソフトブラシ)の2本セット。
    危険物の類別非危険物
  • Interior&Exterior Brush Tonyin

    Interior&Exterior Brush

    Tonyin
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    内外装に使用できる、やや硬めのブラシ(ハードブラシ)。
    危険物の類別非危険物
  • Large Area Detail Brush Tonyin

    Large Area Detail Brush

    Tonyin
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    広範囲に使える太めのソフトブラシ。専用ホルダー付。毛先60mm。
    危険物の類別非危険物
  • Tyre Dressing Pad Tonyin

    Tyre Dressing Pad

    Tonyin
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    タイヤWAX塗布用のアプリケーター。タイヤWAXがついたスポンジを覆う蓋つき。
    幅(mm)100危険物の類別非危険物
  • 研磨剤入りハードスポンジブラシ MOTOWN

    研磨剤入りハードスポンジブラシ

    MOTOWN
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    MOTOWN モータウン。研磨剤入りハードスポンジブラシ。水だけで頑固な汚れ、錆を落とす
    材質ポリエステル不織布 研磨剤入り 柄/ABS樹脂寸法(mm)260危険物の類別非危険物
  • 馬毛洗車ブラシ 八ツ矢工業

    馬毛洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    2,298税込2,528
    1本
    11日以内出荷
    ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
    用途洗車用ブラシ材質ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン全長(cm)約38危険物の類別非危険物
  • カー用品 プラウドギア 洗車ブラシ マルチバンド付 プラウド

    カー用品 プラウドギア 洗車ブラシ マルチバンド付

    プラウド
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    車やバイクの下まわりやタイヤの洗浄用洗車ブラシです。通水タイプのブラシで楽々洗車が可能です。手首をホールドできる吊下げベルト付きで、直毛&先割れで汚れをかき取ることができます。
    用途アウトドア、レジャー、スポーツなどの様々なシーンに。サイズ(cm)42×11×7危険物の類別非危険物
洗車スポンジ/ブラシ