絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- KATO-DENKI(加藤電機)(56)
- HORNET(11)
- McGard(マックガード)(10)
- Bullcon(7)
- カーメイト(4)
- 中発販売(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- データシステム(2)
- Beat-Sonic(2)
- エスコ(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- KOTO(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- amex(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- CAPStyle(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

いたずら防止用ねじキャップ(10セット入)
エスコ(1件のレビュー)¥735税込¥8091セット(10組)翌日出荷仕様キャップサイズ:Φ16×4.5(H)mm材質キャップ:SUS304、ワッシャー:SUS305
ナンバープレート盗難防止ネジキット iGuard(アイガード)
ユニファス¥3,198税込¥3,5181セット3日以内出荷防犯率を高めるネジ頭部3D形状。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状用途車のナンバープレートなどの盗難防止にセット内容iGuard 4本、専用ソケット1つ、専用ソケット用ピン1つ首下長(mm)15ねじの呼びM6
ナンバープレート盗難防止
カーメイト(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(2個)5日以内出荷から6日以内出荷ボルトキャップのスワロフスキー社製ラインストーンがナンバープレートを演出。 メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。 ドレスアップや盗難防止に。用途ナンバープレート盗難防止適合ナンバープレートの視認性の規制セット内容ボルト2本、キャップ2個、専用工具(非売品)寸法(mm)(ボトル)M6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバープレート盗難防止
カーメイト¥1,498税込¥1,6481箱(4個)6日以内出荷特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。用途ナンバープレート盗難防止用ボルト色シルバーセット内容ボルト4本、専用キャップ4個セット、専用工具
車内置き去り防止安全装置
HORNET¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷降車時確認式(アナログ)と自動検知式(デジタル)の両方を搭載してヒューマンエラー防止が出来ます。エンジン停止時に車内ブザーをを鳴らし社内確認を促します。運転者等が車内未確認の場合や、車内センサーが人の動きを検知した時には、車両ホーンを30秒鳴らし周囲に異常をお知らせします。メール通知可能(オプション)。用途送迎車両の車内置き去り防止を支援する安全装置仕様【作動/解除/操作】降車時確認式・自動検知式(5分)・ブザー停止用リモコン操作範囲(約10~20m/個)・センサー寸法(mm)用リモコン操作範囲(約10~20m/個)、【車内センサー】車内の未確認を検知(未確認検知センサー)・人の動きを検知(2段階超音波センサー/検出距離約4m)、【車内ブザー】ブザー音色(リズム音色)・ブザー鳴動パターン(リズムA/B/C)、【車外アラーム】車両ホーン鳴動、【異常・故障検知】電源/5段階超音波センサー/バッテリー残量/車両ホーン/内蔵ブザーセット内容メインユニット、ブザー停止用リモコン、センサー用リモコン、車載対応ニッケル水素バッテリー、直接電源取出ハーネス、シガープラグ電源ハーネス、オプションハーネス、ミニリレー、ステッカー電源電圧(V)DC12消費電流(mA)(平均)待機時:約2、作動時:約5、警報時:約30使用電池【センサー用リモコン】3.0V/CR2032×1個、【ブザー停止用リモコン】3.0V/CR2450×1個使用周囲温度(℃)約-40~85バッテリー電圧(V)4.8音圧レベル(dB)【車内ブザー】リズム鳴動時:約70~90LED7連7色LEDバッテリー容量(mAh)1100
ステアリングロック
HORNET¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。付属品専用キー3本、防犯ステッカー×2枚寸法(mm)本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大)質量(g)約1260![盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067198-260714-02.jpg)
盗難防止用ハンドルロック
REX(レックス)[自動車用品]¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ハンドルやペダルにかけてガッチリロック。軽自動車からトラックまで幅広く対応。材質スチール寸法(mm)75×40mm×長さ530~815質量(g)870
ナンバープレートロック MCG-76052
McGard(マックガード)¥3,998税込¥4,3981個(3本)7日以内出荷ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。ねじ径M6首下長(mm)8×1本+12×2本主な適合車種(参考)BMW、MINI、VW等
カーナビゲーションロック MCG-76056
McGard(マックガード)¥3,498税込¥3,8481個(2本)7日以内出荷ナビゲーションロックは、お車の部品の中でも比較的高価でかつ盗まれやすい部品であるカーナビの盗難を防止します。カーナビを固定しているネジのうち2本をナビゲーションロックと取替えるだけで、その後のメンテナンスも必要なく、気軽にお使い頂けます。装着後はインパネの下に隠れるため、車内の見た目を損なうこともありません。寸法(ボルト)M5首下長(mm)14
カーナビゲーションロック MCG-76055
McGard(マックガード)¥3,498税込¥3,8481個(2本)7日以内出荷ナビゲーションロックは、お車の部品の中でも比較的高価でかつ盗まれやすい部品であるカーナビの盗難を防止します。カーナビを固定しているネジのうち2本をナビゲーションロックと取替えるだけで、その後のメンテナンスも必要なく、気軽にお使い頂けます。装着後はインパネの下に隠れるため、車内の見た目を損なうこともありません。寸法(ボルト)M6首下長(mm)15
カーナビゲーションロック MCG-76054
McGard(マックガード)¥3,498税込¥3,8481個(2本)7日以内出荷ナビゲーションロックは、お車の部品の中でも比較的高価でかつ盗まれやすい部品であるカーナビの盗難を防止します。カーナビを固定しているネジのうち2本をナビゲーションロックと取替えるだけで、その後のメンテナンスも必要なく、気軽にお使い頂けます。装着後はインパネの下に隠れるため、車内の見た目を損なうこともありません。寸法(mm)5タッピングスクリュー首下長(mm)15
ワイヤー式ハンドルロック
Meltec(大自工業)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ワイヤー式ハンドルロックで愛車の盗難防止に!。簡単取付!。ハンドル内側に通しシートベルトのバックルに差し込むだけ!材質ワイヤー部/亜鉛メッキ鋼線+PVC、ロック部/亜鉛合金+ABS、専用キー/ニッケル銅合金+ナイロン、保護カバー/PP、保護クロス/ポリエステル質量(g)単品:約450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×58×47
HORNET スキャナー付ハンドルロック SLHシリーズ
HORNET¥14,980~税込¥16,478~1本6日以内出荷から7日以内出荷4桁のダイヤル方式採用、車両盗難対策に効果的!防犯ステッカーが2枚付属、青色LEDによる防犯効果抜群
チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781箱6日以内出荷・体重36kg未満のお子様をチャイルドシートに座らせたまま、不注意で車から離れてしまう車内置き去り事故を光と音声アラームで防止します。 。・走行中にお子様がチャイルドシートから脱出した場合も警告します。 。・乗用車の車種を問わず使用できます。 。・スマホや電波発信デバイスを使用しませんので、誰が運転しても安全に機能します。また、不所持や紛失の心配もありません。 。・エンジンが停止した(給電されない)状態では、内蔵の電池で駆動します。・イタリア製です。用途以下の警告を出すことができます。1子供置き去り(チャイルドシートに子供を残して、エンジンを停止し、シートベルトを外した)。2走行中に子供がチャイルドシートから離れた。3走行前、子供をチャイルドシート座らせて放置した。シートベルトセンサーをドライバーのシートベルトバックルに六角穴付きボルトで固定します。 ※六角レンチ付属。座席センサーをシートベルトセンサーと接続し、チャイルドシートの表面カバーの下に設置します。電源DC 5V 車内USB電源(Type-A)センサー感知範囲座席センサー反応重量範囲:2~36kg
送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020
amex¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷セーフティーアラームとは、ドライブレコーダーやディスプレイオーディオなど車載機器の製造・販売を手掛ける青木製作所が開発した「送迎車両内の置き去り防止の確認作業を支援する」安全装置です。用途車載機器の製造で培ったノウハウを生かし、アラームを止めることが目的とならぬよう確認作業の充実を念頭においた専用設計の製品です。使用温度範囲(℃)-30~65ケーブル長(m)約12内容【車内警報】音声アラーム(本機の音声アラームには、VOICEVOX 波音リツを使用)【車内警報の開始タイミング】キーオフ直後【車外警報】車両ホーン【車外警報の開始タイミング】車内警報が開始してから15分後、監視モード中緊急SOSボタン押下時方式降車時確認式取付場所直射日光が当たるところ以外消費電流(mA)最大280(監視モード中は約50mA)電流(mA)【暗】最大16保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)動作電圧DC12 / 24V警報音・音量85dB
ドアロックモーター 5本配線タイプ
データシステム¥5,598税込¥6,1581箱6日以内出荷リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は5本配線タイプになります。RoHS指令(10物質対応)対応
ドアロックモーター 2本配線タイプ
データシステム¥4,598税込¥5,0581箱6日以内出荷リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は2本配線タイプになります。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルポイントループセンサー
KATO-DENKI(加藤電機)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷車両コンピューターや電装部品などにセンサー張り巡らせることができます。犯人の対象物へのアクセスを検出することができます。
HORNETアクリルスキャナー
KATO-DENKI(加藤電機)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇! アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。色ライト:青色アズワン品番64-9313-12
HORNETロゴ入りキーホルダー
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池キーホルダー。 ワンプッシュで取り外し可能なリングが便利です。寸法(mm)約100×29×11アズワン品番64-9313-43
ボルトロック
KATO-DENKI(加藤電機)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ボルトロック。サビに強いステンレス製。 専用工具でしか取り外しできないため、ナンバープレートやエアロパーツなどの外装品の盗難を防止。 外装パーツの盗難対策にオススメ
高輝度LED(赤)
KATO-DENKI(加藤電機)¥799税込¥8791個5日以内出荷高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。アズワン品番64-9313-38
高輝度LED(青)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。アズワン品番64-9313-39
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(スネーク)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。スネーク。リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-32
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クラッシックブラック)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クラッシックブラック。リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-31
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(アストロブルー)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。アストロブルー。リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-30









![盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067198-260714-02.jpg)





























![盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82067198-260714-02.jpg)