絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.2(3)
- 0.62(1)
- 0.8(3)
- 1.6(1)
テープ幅(mm)
- 5
- 3(3)
- 4(1)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(21)
- 12(9)
- 13(1)
- 15(27)
- 19(2)
- 20(15)
- 24(1)
- 25(17)
- 30(11)
- 40(3)
- 50(10)
- 75(5)
- 100(1)
特長
- 両面(1)
- 屋外使用可(2)
- 強力(3)
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 耐候(3)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
色
クリア(2)
グレー(2)
ブラック(2)
ホワイト(2)
用途
固定・仮止め用(2)
車用(5)
テープ長さ(m)
- 0.02(1)
- 2(1)
- 10(7)
- 20(2)
- 50(1)
0.02・2・10・20・50
基材
- アクリル系(6)
- ポリエステル(1)
- 布系(3)
アクリル系・ポリエステル・布系
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- 寺岡製作所(4)
- エーモン(1)
- PARTNER(1)
- ケーイング(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・エーモン・PARTNER・ケーイング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(1)
0.12(1)
0.13(1)
0.2(3)
0.62(1)
0.8(3)
1.6(1)

3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥819~税込¥901~1箱(2巻)ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ 9708
3M(スリーエム)(54件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(2個)当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ9716
3M(スリーエム)(59件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(2巻)当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
アクリルフォーム両面テープ NO.7840
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷から22日以内出荷強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.778N
寺岡製作所(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
コンタクトテープ
ケーイング¥1,998税込¥2,1981箱(2巻)当日出荷から9日以内出荷薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)10
低VOC 両面テープ NO.7733
寺岡製作所¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
エーモン¥599税込¥6591巻当日出荷薄くて目立たずしっかり固定用途エンブレムの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
アタッチテープ
PARTNER¥1,998税込¥2,1981箱(2本)欠品中透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に幅(mm)5厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
VOC対策製品両面テープ NO.7721
寺岡製作所¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ