絞り込み
外径(Φmm)
- 205(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
電流(A)
- 0.74(1)
- 0.87(1)
コード長さ(m)
- 2.3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 520(1)
520
ブランド
- SK11
- 本多電子(17)
- ニシガキ工業(11)
- 道刃物工業(10)
- 新ダイワ(8)
- 新興工業(8)
- ツムラ(津村鋼業)(6)
- HARD HEAD(3)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- オレゴン(OREGON)(3)
- エスコ(2)
- Strong Tool(2)
- フジ鋼業(2)
- ゼノア(2)
- 京セラ(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- RELIEF(1)
- パオック(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
205(1)

チェーンソー目立機
SK11(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
たて型万能研磨機(水研用)
SK11¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390電流(A)0.87/0.74電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])420/520コード長さ(m)2.3本体質量(kg)約11砥石寸法(mm)205×25×19定格時間連続