ブースターケーブルとは、両側に大型クリップが付いている2本1組のケーブルです。バッテリーが上がってしまい、他の車から電気を分けてもらいながらエンジンをかける「ジャンピングスタート」を行う際に必要です。多くの場合、プラス極用が赤、マイナス極用は黒に塗り分けられています。長期間使用していないと被膜が破損していたりケーブルが断線していたり、クリップ部分にガタがきていることがありますので、定期的な点検が必要となります。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流(A)から絞り込む
  • ブースターケーブル モノタロウ

    ブースターケーブル

    モノタロウ(613件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
    材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
  • 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ

    極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆

    モノタロウ(9件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(2本)
    当日出荷
    45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
    用途バッテリーあがり時などの接続に付属品専用ケース材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ被覆軟質PVC販売区分業務用
  • 業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING

    業務用 極太 ブースターケーブル

    HA CONSULTING(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
    用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
  • ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)

    ブースターケーブル BT

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
    用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
  • ブースターケーブル 大橋産業(BAL)

    ブースターケーブル

    大橋産業(BAL)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 業務用ブースターケーブル 極太 エマノン

    業務用ブースターケーブル 極太

    エマノン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用。しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上。極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます。トランクに1つ入れておくと安心です!
    用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに材質CCA電圧(V)12V/24V
  • 業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業)

    業務用ブースターケーブル

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
    用途ブースターケーブル仕様生産物賠償責任(PL)保険付材質CCA(銅約64%)電圧(V)12/24
  • ブースターケーブル(大容量シリーズ) 三和自動車部品工業

    ブースターケーブル(大容量シリーズ)

    三和自動車部品工業(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%
  • 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING

    極太 ブースターケーブル

    HA CONSULTING
    5,598税込6,158
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
    材質CCA長さ(m)3電圧(V)12/24
  • CCAブースターケーブル 三和自動車部品工業

    CCAブースターケーブル

    三和自動車部品工業(38件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
    材質(ケーブル)CCA(アルミ+銅メッキ)
  • ブースターケーブル(Cシリーズ) 三和自動車部品工業

    ブースターケーブル(Cシリーズ)

    三和自動車部品工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    初心者や女性の方にも迷わずお選び頂けるよう、 車両サイズでの分類表示やパッケージカラーを用い、 「アイドリングストップ車」バッテリーにも対応可能な『Cシリーズ』が誕生しました。 素材には銅を100%利用した安心の芯線構造で、いざというバッテリーあがりに強力サポート。 横積みディスプレイにも対応。店頭スペースを有効に活用できます。 ブースターケーブル専門メーカーならではの商品設計は、あらゆるユーザーに必ずご満足いただけます。
    材質銅100%
  • ブースターケーブル AUG

    ブースターケーブル

    AUG(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ! 安全なフルカバーグリップ採用! 大型クランプ使用。
    寸法(mm)430×410長さ(m)5電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン)材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
  • エマーソン バッテリーブースターケーブル EMERSON(エマーソン)

    エマーソン バッテリーブースターケーブル

    EMERSON(エマーソン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
    材質(ケーブル)CCA(銅約20%)
  • ブースターケーブル 清和工業

    ブースターケーブル

    清和工業(18件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
    材質
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    当日出荷
    DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140
  • Wブースターケーブル 清和工業

    Wブースターケーブル

    清和工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    バッテリー交換時に通常のブースターケーブルとして、使用できます。大切なデータを消失させないよう、バックアップ機能を装備。
    材質長さ(m)5電流(A)100電圧(V)12/24電線仕様4.4sq×2本
  • プラチナブースターケーブル AQUA DREAM(アクアドリーム)

    プラチナブースターケーブル

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
    材質(絶縁体)PVC
  • ブースターケーブル エナジーギア

    ブースターケーブル

    エナジーギア
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
    用途車のメンテナンス材質電線DCCA材質(ケーブル)CCA(銅約5~8%)
  • ブースターケーブル JB(日本ボデーパーツ工業)

    ブースターケーブル

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    クリップ部は、絶縁フルカバータイプ。金属部への接触によるスパーク(火花)を防ぎます。箱入りの為、陳列の際に便利な設計となっています。使用後の片づけに便利な専用収納袋付き
    用途電装パーツ
  • ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応 Meltec(大自工業)

    ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応

    Meltec(大自工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!。クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます。軽自動車~大型トラック・農機・建機用。DC12V/24V対応 200A 5.0m
    材質電線/銅、被膜/TPE質量(g)3550長さ(m)5電流(A)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×380
  • ブースターケーブル100A3.5M AUG

    ブースターケーブル100A3.5M

    AUG
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    ハイブリッド車対応のクリップ採用
    長さ(m)3.5電流(A)100
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:Cu 被覆:PVC質量(g)3605タイプ適応:軽~大型トラック 農業・建設機械ケーブル長(m)5構成芯線:0.32×199本電線仕様15.47(200A)クリップ長さ(mm)170
  • ブースター電源ケーブル ハタヤリミテッド

    ブースター電源ケーブル

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    最大連結長50mを最大100mまでブースト!
    質量(kg)1.1対応機種LEDテープライトベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP)電線長さ(m)0.4
  • RS PRO バッテリーブースターケーブル RS PRO

    RS PRO バッテリーブースターケーブル

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長 = 3.5m。ケーブル径 = 10mm。許容電流 = 220A。。RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 ; 196-8250 196-8250 は 3.5 m の 150 A ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます ; 631-9215 631-9215 は 3.5m 220 A のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点 . 黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途 . 車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか. . 別の車の電池 ( 提供車 ) から車 ( 犠牲者車 ) を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal ( 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' の Symbol と示される ) に、空になったおよび 'onor ' の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 - 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 2 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
    長さ(m)3.5電流(A)150
  • RS PRO バッテリーブースターケーブル RS PRO

    RS PRO バッテリーブースターケーブル

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1組
    7日以内出荷
    RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 196-8250 196-8250 3.5 の 150 ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます 631-9215 631-9215 3.5m 220 のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか?別の車の電池 提供車 から車 犠牲者車 を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' Symbol と示される に、空になったおよび 'onor の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。RS Proを選ぶ理由RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
    仕様ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 16mm許容電流 = 150A
  • ブースターケーブル80A3.5M AUG

    ブースターケーブル80A3.5M

    AUG
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ハイブリッド車対応のクリップ採用
  • ブースターケーブル120A5M AUG

    ブースターケーブル120A5M

    AUG
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイブリッド車対応のクリップ採用
  • ブースターケーブル50A3M AUG

    ブースターケーブル50A3M

    AUG
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ハイブリッド車対応のクリップ採用
  • ブースターケーブル100A5M AUG

    ブースターケーブル100A5M

    AUG
    15,980税込17,578
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    ハイブリッド車対応のクリップ採用
    長さ(m)5電流(A)100
  • 100A ブースターケーブルセット エスコ

    100A ブースターケーブルセット

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    4日以内出荷
    突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
  • 5A 充電用クリップ(4個) エスコ

    5A 充電用クリップ(4個)

    エスコ
    505税込556
    1パック(4個)
    翌日出荷
    バッテリーの充電や各種テストに
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)43適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
  • 10A 充電用クリップ(赤・黒) エスコ

    10A 充電用クリップ(赤・黒)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    バッテリーの充電や各種テストに
    材質スチール(銅メッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)1.31~2.08定格(A)10
  • 380A ブースターケーブルセット エスコ

    380A ブースターケーブルセット

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    4日以内出荷
    セット内容〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステルケーブル長(m)5電線仕様382(380A)
  • 220A ブースターケーブルセット エスコ

    220A ブースターケーブルセット

    エスコ
    35,500税込39,050
    1個
    4日以内出荷
    セット内容〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステルケーブル長(m)5電線仕様22mm2(220A)
ブースターケーブル