絞り込み
容量(mL)
- 600~700未満(2)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(1)
色
イエロー(2)
グリーン(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
ブランド
- EPOCA
- モノタロウ(19)
- エスコ(142)
- フルプラ(60)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- TRUSCO(37)
- ワーナーケミカル(21)
- BOLL(12)
- PRESSOL(10)
- ミツギロン(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- AZ(エーゼット)(6)
- 日平機器(6)
- 古河薬品工業(6)
- 槌屋ヤック(6)
- いけうち(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 瑞穂化成工業(5)
- 浅香工業(5)
- ブランドをもっと見る
特価

蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON
EPOCA(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9166材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン(R)幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER VITON
EPOCA(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。用途清掃作業用。トラスコ品番856-9169材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135容量(mL)1000高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 VITON
EPOCA(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連作業や屋外での使用に最適です。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9163材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)104容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)399奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM
EPOCA(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9165材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000PA VITON
EPOCA¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。用途自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用トラスコ品番856-9164材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)104容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)450奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA
EPOCA(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630高さ(mm)250質量(g)85奥行(mm)80危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2
EPOCA(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物
スプレーガン Star100
EPOCA¥599税込¥6591個当日出荷横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。用途ガーデニング用。清掃作業用トラスコ品番689-2896材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)121容量(mL)1045高さ(mm)269奥行(mm)115吐出量(mL)1.3危険物の類別非危険物
スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI
EPOCA¥539税込¥5931個当日出荷耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF
EPOCA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐酸性に優れています(pH1~9)。用途清掃作業用。トラスコ品番206-3163セット内容延長ノズル25cm幅(mm)227材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ容量(mL)1800高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)128アズワン品番64-8387-16危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 EPDM
EPOCA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。洗浄剤、液体ワックス、消毒剤などに使用できます。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9162材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)104容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)399奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
蓄圧式スプレー 2000
EPOCA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐久性、経済性に優れたスプレーです。ガーデニング作業に最適です。霧状からジェット状に調整可能です。用途ガーデニング用。清掃作業用。トラスコ品番856-9172材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227容量(mL)2000高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)126危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823