絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
908件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ エスコ

    工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ

    エスコ
    ¥3,910税込¥4,301
    1個
    翌々日出荷
    タンクを水平にしても噴射できます。レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射!
    仕様●容量(L):1●カラー:ブラック●タンク材質:高密度ポリエチレン●サイズ:Φ110×341mm●工業用危険物の類別非危険物
  • ブラッシングスプレー エスコ

    ブラッシングスプレー

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
    仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g危険物の類別非危険物
  • 充填機 旭エンジニアリング

    充填機

    旭エンジニアリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック補修キットの充填機です。(本体のみ)
    質量(g)415危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ

    ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]

    エスコ
    ¥5,500~税込¥6,050~
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃性と堅牢性。
    材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
  • ロングスプレーノズル(温水対応) エスコ

    ロングスプレーノズル(温水対応)

    エスコ
    ¥6,350税込¥6,985
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。
    材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780危険物の類別非危険物接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • ノズル エスコ

    ノズル

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    翌日出荷
    EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
    材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)10×118危険物の類別非危険物
  • [ステンレスタンク]スプレー エスコ

    [ステンレスタンク]スプレー

    エスコ
    ¥4,250税込¥4,675
    1個
    翌日出荷
    【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
    材質真鍮全長(mm)304危険物の類別非危険物
  • ブラシ エスコ

    ブラシ

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    EA990PA-41~-43、-47~-49用ブラシ。
    用途平滑で均一な潤滑膜の塗布に。寸法(mm)15×135危険物の類別非危険物
  • ペール缶バンド エスコ

    ペール缶バンド

    エスコ
    ¥7,110税込¥7,821
    1個
    翌日出荷
    EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー替部品セット エスコ

    ハンドスプレー替部品セット

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1セット
    翌日出荷
    用途EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット。セット内容シーリングタペット(Φ15×14mm)、O-リング(Φ61×3mm)、逆止弁(Φ25.5×10.1mm)最大圧力(bar)2.5危険物の類別非危険物
  • 交換用スプレーランス エスコ

    交換用スプレーランス

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    EA115MM-61、-62用ノズル。
    ノズル長(mm)610危険物の類別非危険物
  • 交換用ノズル エスコ

    交換用ノズル

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    EA115MM-61、-62用ノズル。
    危険物の類別非危険物
  • 交換用ガスケットセット エスコ

    交換用ガスケットセット

    エスコ
    ¥9,420税込¥10,362
    1セット
    翌日出荷
    EA115MM-61、-62用ガスケットセット。
    危険物の類別非危険物
  • ノズルセット エスコ

    ノズルセット

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1セット
    翌日出荷
    EA115ML-11用替ノズルセット。
    危険物の類別非危険物
  • 測定カップ ハゼット

    測定カップ

    ハゼット
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイラー ハゼット

    オイラー

    ハゼット
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-4813危険物の類別非危険物
  • PEPI‐50 TAKEMOTO

    PEPI‐50

    TAKEMOTO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
    トラスコ品番772-5817材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)35色透明容量(mL)57高さ(mm)80奥行(mm)35名称容器危険物の類別非危険物
  • コンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160 TAKEMOTO

    コンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160

    TAKEMOTO
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    押しやすいデザインで幅広い用途で使用できます。
    トラスコ品番361-8632材質本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)幅(mm)55高さ(mm)56奥行(mm)28ノズル長(mm)160危険物の類別非危険物
  • PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTO

    PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付

    TAKEMOTO
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
    トラスコ品番772-6121材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110高さ(mm)47奥行(mm)110名称キャップ危険物の類別非危険物
  • CPR-M501 注液口 (BPC充填機用) 槌屋ヤック

    CPR-M501 注液口 (BPC充填機用)

    槌屋ヤック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)の交換用注液口です。
    危険物の類別非危険物
  • メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2

    槌屋ヤック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)専用の注液口と三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約265mm)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • メンテナンスキット7 バルブホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット7 バルブホースセット2

    槌屋ヤック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC200)専用の充填シリンダーと三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約180mm)1本/交換用ナット2個/交換用スリーブ2個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • 定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    定量コック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml TRUSCO

    まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
    トラスコ品番450-6750材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)95容量(mL)650高さ(mm)245奥行(mm)88吐出量1.7ccノズル長(mm)37吐出量(mL)1.7危険物の類別非危険物
  • ブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプ マト

    ブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプ

    マト
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    ノズルは柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。ブリキなので丈夫です。
    用途潤滑油の計量、補充用に。材質錫メッキスチール色シルバーノズル長(mm)225危険物の類別非危険物
  • 霧美人 本体 ワーナーケミカル

    霧美人 本体

    ワーナーケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
    用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
  • 霧美人2点セット(本体・バッテリー7034) ワーナーケミカル

    霧美人2点セット(本体・バッテリー7034)

    ワーナーケミカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    翌々日出荷
    スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
    用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
  • USAG プラスチックオイラー300ml USAG

    USAG プラスチックオイラー300ml

    USAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
    プラスチックボディのポンプ式オイラーです
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • USAG プラスチックオイラー500ml USAG

    USAG プラスチックオイラー500ml

    USAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
    プラスチックボディのポンプ式オイラーです
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • USAG 金属製オイラー500ml USAG

    USAG 金属製オイラー500ml

    USAG
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    用途塗布のし難い所、奥行きのある所への塗布危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥159税込¥175
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥43税込¥47
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル