カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(29)
- 200~300未満(27)
- 300~400未満(55)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(116)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(8)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(92)
- 2000~3000未満(33)
- 3000~4000未満(19)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(30)
- 7000~8000未満(5)
- 10000~20000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
色
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- AZ(エーゼット)(6)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- TRUSCO(36)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- いけうち(335)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- エスコ(139)
- サンプラテック(5)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- フルプラ(63)
- ミツギロン(9)
- ワーナーケミカル(21)
- 古河薬品工業(6)
- 日平機器(6)
- 槌屋ヤック(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タンク洗浄ノズル RJシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1*1/2メス Φ7.0 2方向噴射 全面360°タイプ
いけうち¥159,800税込¥175,7801個当日出荷トラスコ品番153-7506メーカー純正品番1*1/2F RJ3-2L-Φ7危険物の類別非危険物ねじサイズRc1-1/2
タンク洗浄ノズル RJシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1*1/2メス Φ6.0 4方向噴射 全面360°タイプ
いけうち¥179,800税込¥197,7801個当日出荷トラスコ品番153-7562メーカー純正品番1*1/2F RJ3-4L-Φ6危険物の類別非危険物ねじサイズRc1-1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ5.4 ノズル2個付 全面360°タイプ
いけうち¥199,800税込¥219,7801個当日出荷トラスコ品番153-7534メーカー純正品番1/2F JA3-2L(Φ5.4)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ3.5 ノズル2個付 全面360°タイプ
いけうち¥199,800税込¥219,7801個当日出荷トラスコ品番153-6862メーカー純正品番1/2F JA3-2L(Φ3.5)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ2.4 ノズル4個付 全面360°タイプ
いけうち¥219,800税込¥241,7801個当日出荷トラスコ品番153-6227メーカー純正品番1/2F JA3-4S(Φ2.4)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ2.4 ノズル4個付 下向き180°タイプ
いけうち¥219,800税込¥241,7801個当日出荷トラスコ品番153-6180メーカー純正品番1/2F JA3-4S(Φ2.4-D180)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ2.4 ノズル2個付 全面360°タイプ
いけうち¥199,800税込¥219,7801個当日出荷トラスコ品番153-7568メーカー純正品番1/2F JA3-2S(Φ2.4)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ1.8 ノズル4個付 全面360°タイプ
いけうち¥219,800税込¥241,7801個当日出荷トラスコ品番153-6207メーカー純正品番1/2F JA3-4S(Φ1.8)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ1.8 ノズル4個付 下向き180°タイプ
いけうち¥219,800税込¥241,7801個当日出荷トラスコ品番153-7486メーカー純正品番1/2F JA3-4S(Φ1.8-D180)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
タンク洗浄ノズル JAシリーズ ステンレス鋼304製 ネジ1/2メス Φ1.8 ノズル2個付 全面360°タイプ
いけうち¥199,800税込¥219,7801個当日出荷トラスコ品番153-6894メーカー純正品番1/2F JA3-2S(Φ1.8)S304危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/2
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)113六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ30A
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)113六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ30A
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)107六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ25A
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)107六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ25A
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)136六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ2
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)136六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ2
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1 L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)109六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ1
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)109六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ1
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4 L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)118六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ36895
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)118六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ36895
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 L
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロックで確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)124六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ36893
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 L
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。トラスコ品番712-7811材質PP、FRPP全長(mm)124六角対辺(mm)48角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)メーカー純正品番INVV 65200 PP+INB+1。1/2 QB FRPP+L噴霧量(L/min)20(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズ36893
クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄材質PP、FRPP全長(mm)124六角対辺(mm)48危険物の類別非危険物ねじサイズ36893
高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40°
いけうち¥949税込¥1,0441個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。用途高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)16.5六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:40(3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 25°
いけうち¥949税込¥1,0441個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。用途高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)16.5六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:25(3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(片側接続) Φ1.0
いけうち¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷用途液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。材質ステンレス鋼304危険物の類別非危険物ねじサイズR3/4RoHS指令(10物質対応)対応
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(両端接続) Φ1.0
いけうち¥349,800~税込¥384,780~1個当日出荷用途液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。材質ステンレス鋼304危険物の類別非危険物ねじサイズR3/4(両端接続)RoHS指令(10物質対応)対応
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1*1/2オス(片側接続) Φ1.0
いけうち¥659,800税込¥725,7801個当日出荷噴射幅1400mmのエアーノズルです。用途液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。トラスコ品番199-8152材質ステンレス鋼304幅(mm)噴射:1400メーカー純正品番1*1/2M TF-PF 1400-546-010 S304危険物の類別非危険物ねじサイズR1RoHS指令(10物質対応)対応
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0
いけうち¥349,800~税込¥384,780~1個当日出荷用途液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。材質ステンレス鋼304危険物の類別非危険物ねじサイズR1RoHS指令(10物質対応)対応
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(両端接続) Φ1.0
いけうち¥659,800税込¥725,7801個当日出荷噴射幅1400mmのエアーノズルです。用途液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。トラスコ品番199-8177材質ステンレス鋼304幅(mm)噴射:1400メーカー純正品番2-1M TF-PF 1400-546-010 S304危険物の類別非危険物ねじサイズR1(両端接続)RoHS指令(10物質対応)対応
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/2オス(片側接続) Φ1.0
いけうち¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷用途液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。材質ステンレス鋼304危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/2オス(両端接続) Φ1.0
いけうち¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷用途液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。材質ステンレス鋼304危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2(両端接続)RoHS指令(10物質対応)対応
超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12°
いけうち¥5,398税込¥5,9381個当日出荷稀有な強力洗浄専用の扇形ノズルです。用途高圧洗浄:スケール落とし、錆落とし、脱脂、特に強烈で効率の高いジェット洗浄。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:12(5MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15°
いけうち¥3,198税込¥3,5181個当日出荷稀有な強力洗浄専用の扇形ノズルです。用途高圧洗浄:スケール落とし、錆落とし、脱脂、特に強烈で効率の高いジェット洗浄。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:15(5MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス
いけうち¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生します。スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプです。全品禁油処理です。用途散布:半導体製造装置現像液のスプレー、薬品製造工程における微量噴霧、表面処理鋼板への薬液噴霧。材質硬質塩ビ(PVC)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス
いけうち¥9,998税込¥10,9981個当日出荷強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。用途洗浄:製紙(ワイヤー、フェルト、ロール)、鋼板、プリント基板。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:0(1MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2
自洗機構付き扇形ノズル MOMOJetシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス
いけうち¥7,998税込¥8,7981個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能です。噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出します。ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易です。用途洗浄:製紙(ワイヤー、フェルト、ロール)、鋼板、プリント基板。冷却:鋼板。消泡:汚水処理。その他:循環水を利用するとき。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2
直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ2.5
いけうち¥359税込¥3951個当日出荷単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高いです。用途液切り乾燥:エンジンブロックの水切り。トラスコ品番199-4334材質ステンレス鋼303メーカー純正品番1/8M CCP Φ2.5A S303危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ2.0
いけうち¥359税込¥3951個当日出荷単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高いです。用途液切り乾燥:エンジンブロックの水切り。トラスコ品番199-8035材質ステンレス鋼303メーカー純正品番1/8M CCP Φ2.0A S303危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ1.5
いけうち¥359税込¥3951個当日出荷単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高いです。用途液切り乾燥:エンジンブロックの水切り。トラスコ品番199-1112材質ステンレス鋼303メーカー純正品番1/8M CCP Φ1.5A S303危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら