カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(29)
- 200~300未満(27)
- 300~400未満(55)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(116)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(8)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(92)
- 2000~3000未満(33)
- 3000~4000未満(19)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(30)
- 7000~8000未満(5)
- 10000~20000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
色
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- AZ(エーゼット)(6)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- TRUSCO(36)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- いけうち(335)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- エスコ(139)
- サンプラテック(5)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- フルプラ(63)
- ミツギロン(9)
- ワーナーケミカル(21)
- 古河薬品工業(6)
- 日平機器(6)
- 槌屋ヤック(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 25°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 115°
いけうち¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 40°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 25°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 15°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 90°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 115°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90°
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 80°
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 65°
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 50°
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 115°
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル UVVPシリーズ UPE樹脂製 1/4オス 65°
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途研磨:液体ホーニング、スルーホール。材質超高分子量ポリエチレン(UPE)角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス
いけうち¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。トラスコ品番198-4842材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:55(0.2MPa時)メーカー純正品番1/8M JJXP 005 S303W噴霧量(L/min)0.5(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVDF樹脂製 1/8オス
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:65(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:65(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス
いけうち¥529税込¥5821個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。トラスコ品番198-9519材質硬質塩ビ(PVC)角度(°)噴霧:75(0.2MPa時)メーカー純正品番1/8M JJXP 2*75/2 PVC噴霧量(L/min)2(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ HTPVC樹脂製 1/4オス
いけうち¥579税込¥6371個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。材質耐熱塩ビ(HTPVC)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル KBNシリーズ PA樹脂製 1/4オス
いけうち¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ、環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズルです。微霧を発生可能です。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくいです。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れます。用途冷却:畜舎、施設園芸、建屋、屋外。散布:殺菌消毒液。加湿:空調機、施設園芸。その他:鎮塵、灌水。材質ポリアミド(PA)定格圧力(MPa)1角度(°)噴霧:80(1MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量空円錐 CBIMK(液加圧タイプ)
いけうち¥19,980税込¥21,9781個当日出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持っています。用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:60(0MPa時)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRcRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0
微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量空円錐 CBIMK(サクションタイプ)
いけうち¥19,980税込¥21,9781個当日出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持っています。用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:60(0MPa時)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRcRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0
微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)
いけうち¥13,980税込¥15,3781個当日出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。全域にわたり均等な流量分布と、中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形分布の2パターンを発生可能です。幅広い流量調整範囲を持っています。用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート洗浄:精密基板、ガラス管。その他:鎮塵、触媒脱硝。材質ステンレス鋼303噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0
微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)
いけうち¥16,980税込¥18,6781個当日出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。全域にわたり均等な流量分布と、中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形分布の2パターンを発生可能です。幅広い流量調整範囲を持っています。用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)
いけうち¥27,980税込¥30,7781個当日出荷CBIMシリーズにピストンを内蔵して噴霧ON-OFF制御を可能にしたノズルです。用途散布:油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤。材質ステンレス鋼303噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(サクションタイプ)
いけうち¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷CBIMシリーズにピストンを内蔵して噴霧ON-OFF制御を可能にしたノズルです。用途散布:油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0MPa時)噴霧量(L/min)0(0MPa時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微霧発生7頭充円錐ノズル 7KBシリーズ ステンレス鋼303製 3/4メス
いけうち¥47,980税込¥52,7781個当日出荷コンパクトヘッダーにKBノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズルです。微霧を大量に発生させることが可能です。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れています。用途冷却:ガス、排ガス。その他:洗浄、調湿、加湿、鎮塵。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:180(0.7MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc3/4圧力(MPa)0.7
微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMK(サクションタイプ)
いけうち¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷平均粒子径が30μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。液加圧装置の不要なサクションタイプです。用途散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:60(0MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ)
いけうち¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。幅広い流量調整範囲を持ちます。噴霧角度は110°、80°、45°の3種類です。噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。レーザードップラー法で測定した値です。用途離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。精密基板、ガラス管の洗浄に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら