カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(29)
- 200~300未満(27)
- 300~400未満(55)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(116)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(8)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(92)
- 2000~3000未満(33)
- 3000~4000未満(19)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(30)
- 7000~8000未満(5)
- 10000~20000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
色
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- AZ(エーゼット)(6)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- TRUSCO(36)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- いけうち(335)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- エスコ(139)
- サンプラテック(5)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- フルプラ(63)
- ミツギロン(9)
- ワーナーケミカル(21)
- 古河薬品工業(6)
- 日平機器(6)
- 槌屋ヤック(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です 大きくて安定したベース仕様●容量:480ml●ノズル長:254mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル危険物の類別非危険物
ロングスプレーノズル(温水対応)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個当日出荷耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物
スプレーノズル
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ。冷水・温水どちらも使用可能。仕様プラグなし全長(mm)183質量(g)340種類【スプレー】 ジェット、コーン(2種)最高使用圧力125使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)亜鉛危険物の類別非危険物
スプレーノズル
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(蓄圧式)
エスコ¥12,600~税込¥13,860~1個翌日出荷蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に危険物の類別非危険物
12.0L ハンドスプレー(背負型)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個(12L)翌日出荷二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VESPシリーズ
KWAZAR CORPORATION¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷ノズルは可動式のため、いろんな体勢での噴霧が可能で、ノズルを回すと噴射をミスト~ストレートに調整可能です。液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。危険物の類別非危険物
蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORFMシリーズ
KWAZAR CORPORATION¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷3種類(標準・スノー・ウェット)のフォーミングカートリッジが付属し、泡の種類を変えられます。最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。タイプ泡危険物の類別非危険物液量(L)最大使用6
蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ
KWAZAR CORPORATION¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。危険物の類別非危険物
背負型スプレー
エスコ¥34,900税込¥38,3901個翌日出荷加圧式スプレー。 大きな開口部で入れやすいです。 ポンプハンドルのポジションは、左右どちらでも取付けできます。 3種類のノズル付 【1.】プラスチック製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射)【2.】真鍮製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射)【3.】フラット型ノズル(調節できません)。 タンク内のフィルターが【3.】段階でろ過を行います。 パッド入りショルダーストラップで長時間の作業も快適。仕様噴霧・噴射切替式材質タンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック・真鍮質量(kg)3.9容量(L)15.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×570開口寸法(mm)【キャップ部】102ノズル長(mm)580ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物![[EA115MK-1~3用] 交換用ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688357-210510-02.jpg)
[EA115MK-1~3用] 交換用ホース
エスコ¥8,430税込¥9,2731セット翌日出荷セット内容EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個ホース内径(Φmm)6.3515名称ホースホース長さ(cm)107危険物の類別非危険物全質量(g)212
メモリ付き漏斗(オイラー)
GROZ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。トラスコ品番196-1129材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.73容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-68危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル
フルプラ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781ケース(12個)当日出荷ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。 (逆さまでは噴霧出来ません)用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧にトラスコ品番200-3933材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)幅(mm)95色ライトブルー容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)125奥行(mm)270ノズル長(mm)180吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
3Lオイルバケツ
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。仕様キャリーハンドル付材質ブリキ容量(L)3ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
背負型スプレー
エスコ¥13,000~税込¥14,300~1個翌日出荷タンクの横揺れを防ぐ腰ベルト、ベルトのずれ落ちを防ぐ補助バンド付。 ダイヤフラムポンプ。 使いやすい、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。 片手で加圧、手軽に噴霧できます。 計量設計&パッド・ベルト付。 高い耐久性の高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックを採用。付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ仕様加圧式スプレー材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ切替方式【噴霧切替】縦型二頭口噴口: 霧状、カバー付泡状除草噴口: 泡状接続ねじ噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4最高圧力(MPa)締め切り時:0.4(4kgf/cm2)ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600使用液消毒、除草用薬液(※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。)噴霧量(L/min)縦型(0.3MPa時):0.7、縦型 (0.15MPa時):0.53、カバー付泡状 (0.3MPa時):0.6、カバー付泡状(0.15MPa時):0.35噴霧圧力MPa(kgf/cm2)【常用】3(約0.3Mpa)作動圧力(MPa[kgf/cm2])【安全弁】4(0.4Mpa)危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)ほか7日以内出荷口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270危険物の類別非危険物
オイルポンプ いっ滴
ダリヤ(マルハチ産業)¥499税込¥5491個4日以内出荷材質本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G 樹脂容量(mL)60質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×125耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
ハンドスプレヤー
環境機器¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷軽量で片手で容易に加圧できます。種別IK-1.5材質タンク/HDPE(高密度ポリエチレン)容量(L)1寸法(Φ×mm)140×270アズワン品番6-6039-11危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 EX100
GLORIA¥9,998税込¥10,9981台当日出荷有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。用途有機溶剤含有の薬剤の散布。仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
蓄圧式スプレー BERRY1.5
MATABi¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ガーデニングに適したデザイン性に優れるスプレーです。人間工学に基づいた半透明のタンクを備え、液体の残量を確認できます。霧状からジェット状に調整可能です。用途ガーデニング用。仕様MATABi 蓄圧式スプレー BERRY1.5トラスコ品番858-0921材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリアセタール(POM)幅(mm)150容量(mL)1000高さ(mm)260質量(g)430奥行(mm)150危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー FOAM1.5
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。用途クリーニング用。ペスト対策用。トラスコ品番856-9933材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)750高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![[EA115MK-2・3用] 交換用シールガスケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688384-210510-02.jpg)
![[EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688366-210510-02.jpg)
![[EA115MK-1~3用] 交換用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688357-210510-02.jpg)
![[EA115MK-1用] 交換用噴射レバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688339-210510-02.jpg)

















![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)