絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(2)
  • 扶桑精機(1,068)
  • アネスト岩田(224)
  • 精和産業(184)
  • エアテックス(110)
  • 明治機械製作所(90)
  • 近畿製作所(78)
  • デビルビス(77)
  • 大塚刷毛製造(63)
  • エムオースプレーイング(61)
  • 日本ワグナー(58)
  • ホルベイン(57)
  • 恵宏製作所(55)
  • TRUSCO(29)
  • 3M(スリーエム)(21)
  • TAMIYA(タミヤ)(21)
  • エスコ(20)
  • SAGOLA(19)
  • AIRREX(アネスト岩田)(17)
  • 好川産業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動スプレーガン アサヒペン

    電動スプレーガン

    アサヒペン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
    用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。消費電力(W)550電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約1046最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250電源コード(m)2.5カップ容量(mL)1200適合塗料水性塗料・油性塗料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265定格時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8/1.0
  • アサヒペン ペイントスプレーヤーST ピストン アサヒペン

    アサヒペン ペイントスプレーヤーST ピストン

    アサヒペン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    適合アサヒペン ペイントスプレーヤーST ST-007RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機