絞り込み
ブランド
  • エアテックス
  • モノタロウ(19)
  • 扶桑精機(1,075)
  • アネスト岩田(240)
  • 精和産業(194)
  • 明治機械製作所(90)
  • 近畿製作所(79)
  • デビルビス(79)
  • 大塚刷毛製造(64)
  • 日本ワグナー(62)
  • エムオースプレーイング(62)
  • ホルベイン(58)
  • 恵宏製作所(55)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • TRUSCO(29)
  • エスコ(27)
  • TAMIYA(タミヤ)(22)
  • SAGOLA(19)
  • AIRREX(アネスト岩田)(17)
  • 好川産業(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトクリーニングブラシ エアテックス

    ソフトクリーニングブラシ

    エアテックス(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
    ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
  • ブレイドエアホース エアテックス

    ブレイドエアホース

    エアテックス(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
    ホース径(Φmm)6
  • マスキングインク エアテックス

    マスキングインク

    エアテックス(5件のレビュー)
    579税込637
    1本(30mL)
    当日出荷
    マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
    容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
  • エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス

    エアブラシ ビューティ4プラス

    エアテックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
    付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
  • レッドサイクロン用 排気口アタッチメント エアテックス

    レッドサイクロン用 排気口アタッチメント

    エアテックス(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • ストロングクリーナー エアテックス

    ストロングクリーナー

    エアテックス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
  • マスキングシート エアテックス

    マスキングシート

    エアテックス(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
    幅(mm)250
  • チェンジネジ(S-L) エアテックス

    チェンジネジ(S-L)

    エアテックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
  • エアブラシ ピーススリー エアテックス

    エアブラシ ピーススリー

    エアテックス
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
    付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
  • マスキングフィルム エアテックス

    マスキングフィルム

    エアテックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
    グリーン
  • エアブラシホルダー エアテックス

    エアブラシホルダー

    エアテックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
  • レッドサイクロン用 プレフィルター エアテックス

    レッドサイクロン用 プレフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    適合SPR-L
  • クイックジョイント プラグ3個付き エアテックス

    クイックジョイント プラグ3個付き

    エアテックス(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
  • エアブラシワークセット メテオ2 エアテックス

    エアブラシワークセット メテオ2

    エアテックス
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
    用途模型製作に伴う塗装に。補修に。付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
  • レギュラーエアホース エアテックス

    レギュラーエアホース

    エアテックス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
  • チェンジネジ(L-S) エアテックス

    チェンジネジ(L-S)

    エアテックス(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
  • チェンジネジ(S-M5) エアテックス

    チェンジネジ(S-M5)

    エアテックス(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    KIDS-105・102本体のホース接続ネジサイズを「M5」から「S」ヘ変換することができる部品です。
  • ビューティ4用 ノズルベースセット エアテックス

    ビューティ4用 ノズルベースセット

    エアテックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • レッドサイクロンL2 エアテックス

    レッドサイクロンL2

    エアテックス
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
    用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
  • バッテリー用 充電アダプター エアテックス

    バッテリー用 充電アダプター

    エアテックス
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーパック専用充電アダプターです。
    周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
  • エアブラシ Primaryシリーズ エアテックス

    エアブラシ Primaryシリーズ

    エアテックス
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
    用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
  • ウォーターブース 【Niagara】 ホワイト エアテックス

    ウォーターブース 【Niagara】 ホワイト

    エアテックス
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。 ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
    用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
  • スパイラルホース エアテックス

    スパイラルホース

    エアテックス
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじS1/8
  • 3連ホースジョイントSネジ エアテックス

    3連ホースジョイントSネジ

    エアテックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ付
  • エアコントロールアシスト エアテックス

    エアコントロールアシスト

    エアテックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
  • 中間接続ジョイント エアテックス

    中間接続ジョイント

    エアテックス(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
  • クイックプラグ エアテックス

    クイックプラグ

    エアテックス
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    クイックジョイントと対になるアイテムです。 クイックプラグ+クイックジョイントでパーツ同士を脱着可能にします。
  • レッドサイクロン用 ホースジョイント エアテックス

    レッドサイクロン用 ホースジョイント

    エアテックス
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • レッドサイクロン用 排気ホース エアテックス

    レッドサイクロン用 排気ホース

    エアテックス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    長さ(m)1.4
  • スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付) エアテックス

    スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)

    エアテックス
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
    セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
  • 絵具カップ(ビューティー4用) エアテックス

    絵具カップ(ビューティー4用)

    エアテックス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様ふた付取付ねじS1/8
  • エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング) エアテックス

    エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)

    エアテックス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
    用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサーサイズ(ホース接続部)S容量(バッテリー)7.4V、500mA消費電力(W)7.2本体質量(g)238最高圧力(MPa)約0.1使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45充電時間(分)90空気吐出量(L/min)4音量(dB)(動作)45
  • エアブラシスタンド エアテックス

    エアブラシスタンド

    エアテックス(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    4日以内出荷
    どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
    材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
  • レギュレーターシート エアテックス

    レギュレーターシート

    エアテックス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
  • バッテリーパック エアテックス

    バッテリーパック

    エアテックス
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    このバッテリーを使用することでコードレス化が可能です。 電源のない場所での使用やコードフリーで使用したい場合にご活用ください。
    適合機種エンジェル&アローツー、メテオ、スピカ、ミスティ、エコモ、レッドサイクロン連続使用時間(分)90~120(フル充電時)充電時間(時間)4
  • コンプレッサー APC005D エアテックス

    コンプレッサー APC005D

    エアテックス
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
    付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
  • チェンジネジ(M5-S) エアテックス

    チェンジネジ(M5-S)

    エアテックス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    欠品中
    M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
  • XPシリーズ用 交換部品 エアテックス

    XPシリーズ用 交換部品

    エアテックス
    459税込505
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ビューティ4用ニードル エアテックス

    ビューティ4用ニードル

    エアテックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ビューティ4用ノズル エアテックス

    ビューティ4用ノズル

    エアテックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機