絞り込み
ブランド
- エアテックス
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(735)
- アネスト岩田(98)
- 精和産業(93)
- エムオースプレーイング(55)
- 大塚刷毛製造(45)
- デビルビス(41)
- 日本ワグナー(37)
- 3M(スリーエム)(25)
- 近畿製作所(19)
- 明治機械製作所(19)
- パオック(9)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- FINIXA(9)
- 恵宏製作所(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- SAGOLA(7)
- TRUSCO(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
特価

ソフトクリーニングブラシ
エアテックス(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
チェンジネジ(S-L)
エアテックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
ストロングクリーナー
エアテックス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(60mL)ほか当日出荷アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
クイックジョイント プラグ3個付き
エアテックス(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
チェンジネジ(L-S)
エアテックス(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
レッドサイクロンL2
エアテックス¥22,980税込¥25,2781台11日以内出荷レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
バッテリー用 充電アダプター
エアテックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バッテリーパック専用充電アダプターです。周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
グリス
エアテックス¥389税込¥4281個(10g)当日出荷押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
3連ホースジョイントSネジ
エアテックス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。付属品S-Lチェンジネジ付
エアコントロールアシスト
エアテックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
クイックジョイントAC
エアテックス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。 従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。 従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。用途クイックジョイント付属品クイックプラグ
ハンドグリップフィルター
エアテックス(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。取付ねじS1/8
コンプレッサー APC005D
エアテックス¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
コンプレッサー APC018
エアテックス¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
コンプレッサー・スピカ2
エアテックス¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!。0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!用途小型コンプレッサー消費電力(W)20定格電圧(V)12(DC) 100~240(AC)最高圧力(MPa)0.28(約2kgf/cm2)定格時間(分)30空気吐出量(L/min)約12作動音(dB)50以下接続サイズSネジ(ホース)
ミニドレンフィルター
エアテックス¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷湿度の高い日も安心!空気中の水分やホコリを除去することができます。手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。防塵・水分除去機能を備えたエントリーモデル用途フィルター付属品交換用フィルター×3質量(g)37全長(cm)約6 ※ネジ部含まずねじサイズSネジ(1/8)
ウォーターブース 【Niagara】
エアテックス¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
コンプレッサー Air-K
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
エアブラシ XP725プレミアム
エアテックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3