カテゴリ
絞り込み
ローラーサイズ(inch)
- 1(2)
- 1.5(4)
- 2(7)
- 3(13)
- 4(66)
- 5(13)
- 6(59)
- 7(51)
- 8(3)
- 9(23)
- 10(3)
- 12(4)
ローラーサイズ(mm)
- 100(3)
- 150(3)
主な用途
- その他(1)
- のり用(1)
- スレート用(2)
- トタン用(2)
- 万能用(8)
- 内装用(1)
- 塗装用(1)
- 外装用(8)
- 平滑用(3)
- 水性用(1)
- 砂骨材用(11)
- 粗面用(2)
- 防水用(2)
毛丈(mm)
- 2(1)
- 4(8)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(6)
- 10(4)
- 11(11)
- 12(11)
- 13(27)
- 14(2)
- 15(1)
- 18(4)
- 20(17)
- 23(1)
- 25(6)
- 30(2)
- その他(1)
サイズ
- その他(35)
- スモールローラー(47)
- ミドルローラー(22)
- レギュラーローラー(19)
材質(ローラー部)
- その他(1)
- アクリル系(17)
- ダイネル(6)
- ナイロン(2)
- ポリエステル(26)
その他・アクリル系・ダイネル・ナイロン・ポリエステル
芯径(Φmm)
- 6(2)
- 6.5(16)
- 9(12)
- 15(21)
- 23(1)
- 24(4)
- 26(12)
- 38(11)
- -(1)
6・6.5・9・15・23・24・26・38・-
ローラー径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 28(2)
- 40(4)
- 55(1)
- 60(1)
- 60~120(1)
- 65~100(1)
- 70(13)
- 75(1)
10・12・16・20・25・28・40・55・60・60~120・65~100・70・75
生地の種類
- -(2)
- ウーブン(12)
- ハイパイル(10)
-・ウーブン・ハイパイル
ブランド
- 好川産業
- モノタロウ(12)
- 大塚刷毛製造(220)
- エスコ(173)
- インダストリーコーワ(134)
- ハンディ・クラウン(64)
- AICA(アイカ工業)(61)
- PIA(57)
- TRUSCO(48)
- TSオリジナル(高翔産業)(48)
- 尾崎亀商店(42)
- ステップ(32)
- アサヒペン(30)
- タイホウ(24)
- ROLLINGDOG(22)
- マルエー・スワン(20)
- むさし販売(11)
- 井上工具(8)
- 広島(7)
- ホリコー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(159)
RoHS10物質対応

ミニスモールローラー マシュマロ
好川産業(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(1パック×5本)当日出荷マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
YKニューアルミローラーポール
好川産業(37件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー「マイクロキューブ」
好川産業(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー マシュマロ
好川産業(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(10本)当日出荷マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルスモールローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジローラー M型 (ネジ止式)
好川産業(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1本ほか当日出荷水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。タイプ専用ローラーローラーサイズ(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40
ミニスモールローラー こぐま
好川産業¥499~税込¥549~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。用途内装・狭所・DIY・小物塗装に最適色白タイプミニスモール材質(ローラー部)マイクロファイバー主な用途内装・狭所・DIY・小物塗装
ミニスモールローラーフレーム マッスル
好川産業(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷フレームを樹脂で補強している為折れにくくなっています。ガシガシ使いたい方におすすめの商品です。また、補強している事でローラーの回転が安定し作業効率が向上します。用途狭所・小物塗装などの塗装形状脱着式色ネイビータイプミニスモールローラーRoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラー「マイクロキューブ」
好川産業(3件のレビュー)¥698~税込¥768~1袋(2本)当日出荷吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。 圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ABローラー (エンドレス型) 長柄 ピン止め
好川産業¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷仕様長柄タイプABローラー種類ローラーセット毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
スモールローラー(パープルライン)無泡
好川産業¥1,898~税込¥2,088~1袋(10本)当日出荷用途ウレタン・エポキシ・鉄部の塗装に最適仕様10本サイズスモールタイプ無泡種類ローラー毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
マッスルカラーグリップ
好川産業(3件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から翌日出荷マッスルローラーハンドルにカラーグリップが新登場!!グリップ部分とハリガネ部分の脱着が可能。用途ミニスモールローラー用寸法(cm)30適合サイズミニスモール
スチール脱泡ローラー SF (柄長) セット
好川産業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から3日以内出荷ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)10
スモールローラー厚塗りATSUKO
好川産業(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応種類ローラー毛丈(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー ハイブリッド
好川産業(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。 水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。 塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。 その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル紙管内径(Φ)6.5紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー ココナッツ
好川産業¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷から翌日出荷マイクロファイバーのローコストタイプ。 吐き出し重視品です。用途内装・外装向け塗装用・DIY用タイプラフ
海綿ローラー
好川産業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷意匠仕上げに不可欠な海綿をローラーに仕立てました。手持ちで叩くスポンジよりもスピードアップでき、施工効率が上がります。用途外壁・内壁・建具・家具など材質スポンジ色薄茶色寸法(inch)6
スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット
好川産業(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から翌々日出荷ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー・ブルー
好川産業(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷非常に経済的で塗料の保持力高く塗り心地の良好な万能ローラーです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル/ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
プローラー No.100
好川産業¥469~税込¥516~1本当日出荷から4日以内出荷オリジナルのソフトダイネル繊維使用。高密度の為、毛腰が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたプローラーの代表商品です。用途万能用サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系)紙管内径(Φ)38適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー カラーグリップ
好川産業(1件のレビュー)¥539税込¥5931本翌日出荷スモールローラーハンドルにカラーグリップが新登場!グリップ部分と先端部分の脱着が可能用途スモールローラー用形状脱着式タイプスモール適合サイズローラー:4・6入数(本)1
ウッドグレイニングツールCハンドグリップ
好川産業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷下塗り塗料を乾燥させたあと、上塗り塗料を塗り乾燥しないうちにハンドグリップの溝の部分を塗面に当てて、波打つように手を動かしていきます。手を返すストロークを変えれば様々な木目を描くことができます。幅(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
ABローラー (エンドレス型)
好川産業¥519~税込¥571~1本当日出荷から翌々日出荷最高級ウールを使用用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。仕様スペアローラータイプABローラー種類ローラー毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
連結グリップ
好川産業¥479税込¥5271本当日出荷天井などの塗装時に。グリップを連結させる事で好きな高さに調節できます。握りやすい六角タイプです。用途天井や壁などの塗装時に最適仕様ヘッター付材質ポリプロピレン色ネイビータイプ六角寸法(cm)18太さ(mm)(グリップ)30RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー用フレーム
好川産業¥299税込¥3291本当日出荷から3日以内出荷液ダレ防止構造用途4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。サイズスモール種類ハンドル柄長さ(mm)約14.5材質(柄部)ポリプロピレン材質(フレーム)鋼鉄/クロームメッキローラーサイズ(inch)4・6兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドグレイニングツール
好川産業(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷自分で描ける、木目模様!簡単に木目が描ける不思議なツール!。同じ柄でも力の加え方や色が変わるとイメージが変わります。模様をお楽しみください。使用方法(1)下塗りをしてよく乾かします。この色が浮き出してきます。しっかり乾かすことが滲みのないキレイな木目を描くポイント!(2)2色目の塗料をぬります。塗料が乾かないうちに(3)の工程へ進みましょう。あまり薄くしないのがコツ。(3)一定のリズムで一気にツールを引っ張ります。まっすぐに引くとスジが出て、引っ張る途中で手首を上下に動かすことで「フシ」を表現できます。ローラーサイズ(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラーフレーム 4・6兼用
好川産業(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。軸径(Φmm)6種類ハンドルローラーサイズ(inch)4・6兼用
スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式)
好川産業(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。サイズスモール種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40スポンジ厚さ(mm)12
砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 塩ビ管
好川産業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。仕様荒目、塩ビ管タイプ砂骨材ローラー種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
スモールローラー 2インチ
好川産業(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2インチローラーです。 用途別にあります。用途狭部・入隅用サイズスモール種類ローラー紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5ローラーサイズ(inch)2RoHS指令(10物質対応)対応
細ミニローラー ウルフベビー
好川産業¥279~税込¥307~1本翌日出荷から翌々日出荷透けが出にくく含み吐き出し良好なマイクロファイバー製の超細芯タイプ。従来のミニスモールローラーよりも外径が細い芯なので入れにくいスキマ塗装に役立ちます。ハンドルは従来のミニスモールローラー用を使用します。用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン入数(本)1
YKアルミ1本継ぎ柄
好川産業(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ製にする事で軽量化を実現。高所での塗装作業も負担が少なく作業効率が向上します。また、コストパフォーマンスにも優れています。用途高所・壁面の塗装作業や床面塗装材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ネタクバリローラー (大穴)
好川産業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。タイプ大穴種類ローラーローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
スモールローラー REVO
好川産業(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン