絞り込み
ブランド
  • MOTUL(1)
  • 日本サン石油(1)
SAE
  • 20W-60
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(2)
  • 0W-20(11)
  • 0W-25(1)
  • 0W-30(7)
  • 0W-40(7)
  • 5W-20(2)
  • 5W-30(36)
  • 5W-40(18)
  • 5W-50(5)
  • 10W-30(24)
  • 10W-40(17)
  • 10W-50(3)
  • 10W-60(3)
  • 12.5W-40(1)
  • 15W-40(4)
  • 15W-50(8)
  • 17.5W-50(1)
  • 20W-50(6)
内容量(L)
  • 2(1)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-20(11)
0W-30(7)
0W-40(7)
5W-30(36)
5W-40(18)
5W-50(5)
10W-30(24)
10W-40(17)
15W-50(8)
20W-50(6)
SAEをもっと見る
300V LE MANS 20W60 MOTUL300V LE MANS 20W60MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V LE MANSは高い耐久性が要求されれるエンジンやドリフト車両、摩耗に対する高い保護と非常に安定した油圧を必要とするエンジンに特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE20W60ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 20W60 日本サン石油スノコ BRILL 20W60日本サン石油
56,980税込62,678
1缶(20L)
3日以内出荷
ドリフトやタイムアタックなど1000馬力を超えるハイパワーエンジン向けにシリーズ最高粘度「20W-60」。「ES-TECH」を採用したエステルベースとノンポリマー仕様により、卓越した耐熱性と強靭な油膜でハイパワーエンジンを保護します。もちろん、他のBRILLエンジンオイルシリーズとのブレンドで粘度設定をカスタマイズ可能です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE20W-60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン/ディーゼル用