絞り込み
ブランド
  • HKS
  • モノタロウ(5)
  • elf(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • Gulf(2)
  • LIQUI MOLY(29)
  • MOTUL(9)
  • Petronas(23)
  • RAMCO(3)
  • RAVENOL(10)
  • RED LINE(2)
  • RESPO(4)
  • SIGMA(シグマ)(2)
  • SUNOCO(4)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • カストロール(11)
  • シェルルブリカンツ(4)
  • 出光興産(1)
  • 日本サン石油(8)
  • 精和産業(1)
  • ブランドをもっと見る
内容量(L)
  • 4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L HKS

    SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L

    HKS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個(4L)
    欠品中
    高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応
    容量(L)4危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4L HKS

    SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4L

    HKS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(4L)
    欠品中
    エンジンに強い!!。HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル。100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 1L HKS

    SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 1L

    HKS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個(1L)
    欠品中
    エンジンに強い!!。HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル。100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 4L HKS

    HKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 4L

    HKS
    ¥9,698税込¥10,668
    1個(4L)
    欠品中
    欧州規格に適合し、欧州車に最適。最適化した専用粘度設計で欧州車エンジン本来の性能を最大限に発揮。粘度特性の厳しい高回転、高温域での性能発揮と高い油膜保持を実現。ストリートからスポーツ走行まで高耐久性と、高性能な走りを実現。API SN規格を取得。ACEA A3B4を取得し欧州車に最適
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン/ディーゼル用