カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- ガソリン/ディーゼル用
- エンジンオイル
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用品
絞り込み
ガソリン/ディーゼル用 :「0W-30 20L」の検索結果
「SAE」から絞り込む

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(532件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(191件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3L)ほか当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
Syntium 7000 DM 0W30 20L
Petronas¥88,980税込¥97,8781個(20L)6日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性を高次元でバランスさせ、最新エンジンのパフォーマンスを引き出すプレミアムオイルです。メルセデスベンツ及びACEA C3規格を要求する最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応し、高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えてエンジン内部をクリーンに保ちます。特に優れた摩擦軽減性により省燃費性とエンジン温度の上昇を最適化し、モータースポーツ走行などでも常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。 エコ&スポーツを楽しむプレミアムオイル。優れた省燃費性と酸化安定性により、ターボチャージャー付きの直噴エンジンやバイオ燃料にも適合しているプレミアムオイルです。低温スラッジと加熱時のターボチャージャーやピストンのデポジットを抑制、パワーと省燃費性の両立を実現します。スポーツカーからSUV、ミニバンといったあらゆるタイプの自動車で常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性をバランスよく兼ね備えたエコ&スポーツに適したプレミアムオイル。ターボ、NAエンジンの両方に対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
アドバンスト デュラビリティ 10W-30
Quakerstate(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(4L)欠品中性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。仕様SL/CF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CF
SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)欠品中高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
EDGE 0W-40 SN/CF
カストロール(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)欠品中バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
HELIX ULTRA ECT C2/C3
シェルルブリカンツ¥44,980税込¥49,4781缶(20L)3日以内出荷仕様方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)色淡琥珀容量(L)20pH非該当引火点(℃)226/439°F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します流動点(℃)-51/-60°F(100.0hPa)基油全合成油危険等級Ⅲ密度(kg/m3)838(15.0℃/59.0°F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE0W-30比重(at15℃)0.838(59°F)蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性