絞り込み
SAE
  • 20W-50
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(2)
  • 0W-20(11)
  • 0W-30(8)
  • 0W-40(1)
  • 2.5W-30(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-20(1)
  • 5W-30(15)
  • 5W-40(9)
  • 5W-50(4)
  • 10W-30(5)
  • 10W-40(6)
  • 10W-50(6)
  • 10W-60(2)
  • 15W-50(4)
  • 20W-40(1)
  • 20W-60(1)
  • 25W-50(1)
内容量(L)
  • 0.946(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 鉱物油(3)
API
  • CF(1)
  • GF-3(1)
  • SL(2)
  • SN(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • Valvoline(1)
  • VTルブリカンツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-20(11)
0W-30(8)
5W-30(15)
5W-40(9)
5W-50(4)
10W-30(5)
10W-40(6)
10W-50(6)
15W-50(4)
20W-50
SAEをもっと見る
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(34件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
VR1レーシング・モーターオイル ValvolineVR1レーシング・モーターオイルValvoline(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(946mL)
当日出荷
高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。 サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。 特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。 ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。 泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。
SAE20W-50内容量(mL)946基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISN/CFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ダブルアールS WR50S WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR50SWAKO'S(ワコーズ)
10,080税込11,088
1缶(2L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の3輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE20W-50容量(L)2引火点(℃)248流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)133(40℃)、17.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数145塩基価8.5危険物の性状非水溶性
エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50 VTルブリカンツエンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50VTルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE20W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ダブルアールR WR50R WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールR WR50RWAKO'S(ワコーズ)
20,160税込22,176
1缶(4L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE20W-50容量(L)4引火点(℃)244流動点(℃)-50危険等級動粘度(mm2/s)131 (40℃)、17.1(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数143塩基価8.5危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用