絞り込み
洗剤・手洗用品のワックスやクリーナーは固形のものや液状のものなどいろいろな商品があります。いずれも油や塗料、グリースなどの落ちにくい汚れを落とすことができる洗浄力が特徴ですが、タオルやクロスなどに添付して使うことも多いので、手荒れが気になるときはホホバオイルなど手荒れ防止用の成分が配合されたものが便利です。手についた汚れを落とすクリーナーも油汚れを素早く落とすスクラブ配合や、保湿成分のホホバオイル配合の商品など工夫が凝らされています。
「特性」から絞り込む

ハンドクリーナー
TIPTOP(126件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(1L)ほか当日出荷油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
ハンドクリーナー
GOJO(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキス配合。2種類の洗浄成分(C11-15アルカン/シクロアルカン+硫酸化ヒマシ油)の洗浄成分を用いることで優れた洗浄力を実現。スクラブ剤(テウチグルミ殻粒)を使用し、手の爪やシワまで行き届きます。粘着性の高い油汚れだけでなく、接着剤やシリコンなど、しつこい汚れ落としに最適。用途整備工場、機械工場、機械工場、船舶工場、建設、印刷工場、塗装業、ガソリンスタンドなどの事業所の手洗い用洗浄剤として。トラスコ品番819-3528材質全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁幅(mm)80容量(mL)295高さ(mm)160奥行(mm)50危険物の類別非危険物特性保湿成分配合、スクラブ
クリンレディ ポンプ付ボトル
DENSO(デンソー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(1.4kg)当日出荷頑固な油汚れもすばやく落とすハンド用液体ソープ。 グリスやタールなど頑固な油汚れ、しつこい臭いをしっかり洗浄でき、ポンプ容器によりソープを残さず、無駄のない使用が可能です。危険物の類別非危険物
ハンドクリーナーEX
TIPTOP(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個(3L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷人気のハンドクリーナーをポンプで使用できるように液状化! ディーゼルオイルやグリス等の頑固な汚れも簡単に落とす抜群の洗浄力!約2gの使用で汚れを落としますので大変経済的です。自然由来のとうもろこしスクラブを使用。毎日使っても手荒れの心配はございません。女性も安心して使える手に優しいクリーナー。柑橘系のさっぱりとした香りで洗った後も手がしっとり感じられ、非常に爽やかな洗い上がりです。用途油脂、塗料、印刷インク、タール、油絵具、加硫剤、アスファルト等の落ちにくい汚れに対して使用する液体ハンドクリーナー危険物の類別非危険物
eeクリーン ネイチャー
ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(3L)欠品中有機溶剤、シリコンを含まない。 肌に優しいナチュラルオイルとエステルの組み合わせのクリーム状ハンドクリーナー。 植物由来のスクラブを使用しているので環境にやさしい。用途塗料、オイル、グリース、接着剤(シーラー)、樹脂、印刷用インクの洗浄。 ボディリペアショップ、整備工場、塗装作業所、印刷業等。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg特性スクラブ入り
ワンタッチクリーナーES
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(2kg)当日出荷生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。 指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。内容量(kg)2危険物の類別非危険物
液体石鹸(丸型容器)(環境対応品)
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(2L)当日出荷油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。危険物の類別非危険物
スクラッチクリーンα
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(3個)当日出荷トラスコ品番754-0183質量(kg)0.48色乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応