絞り込み
SAE
- 5
- 0W-20(1)
- 2.5W(2)
- 5W(4)
- 5W-40(8)
- 7.5W(2)
- 10(2)
- 10W(4)
- 10W-30(12)
- 10W-40(29)
- 10W-50(9)
- 10W-60(3)
- 15(2)
- 15W(5)
- 15W-50(7)
- 20(2)
- 20W(2)
- 20W-50(8)
- 75W-90(2)
- 80W(3)
- 80W-90(2)
- SAEをもっと見る
ブランド
- WP(ダブルピー)(1)
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。

WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5
WP(ダブルピー)¥4,198税込¥4,6181本9日以内出荷WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAE5危険物の性状非水溶性



















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)