絞り込み
SAE
  • 50
  • 0W-20(1)
  • 2.5W(2)
  • 5W(5)
  • 5W-40(9)
  • 7.5W(3)
  • 10(2)
  • 10W(6)
  • 10W-30(15)
  • 10W-40(31)
  • 10W-50(9)
  • 10W-60(3)
  • 15(2)
  • 15W(6)
  • 15W-50(8)
  • 20(2)
  • 20W(3)
  • 20W-50(8)
  • 75W-90(2)
  • 80W(3)
  • 80W-90(3)
ブランド
  • LIQUI MOLY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Motorbike HD Classic SAE 50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike HD Classic SAE 50 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    6日以内出荷
    ハーレーを中心とした旧車専用設計。旧車特有の”オイル減り”を制御するシングルグレードオイル。ハーレーや旧車に最適なシングルグレードオイル。耐摩耗性、耐腐食性、せん断安定性に優れたオイル。旧車にありがちなオイル減りやノイズの発生を抑え、高い油膜性能で保護します。一般市販されている他のオイルとの混合も可能。【性能】。オイル減りを制御するシングルグレード
    用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISGSAE50危険物の性状非水溶性
バイク用オイル
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
バイク用オイル SAE:50 【通販モノタロウ】 オイル・ケミカル・補修:バイク用品