絞り込み
SAE
- 85W-140
- 0W-20(1)
- 0W-30(1)
- 2.5W(2)
- 5W(5)
- 5W-40(9)
- 7.5W(3)
- 10(2)
- 10W(6)
- 10W-30(14)
- 10W-40(28)
- 10W-50(9)
- 10W-60(3)
- 15(2)
- 15W(6)
- 15W-50(7)
- 20(2)
- 20W(3)
- 20W-50(7)
- 80W(3)
- 80W-90(4)
- SAEをもっと見る
ブランド
- BEL-RAY(1)
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。

ビックツイントランスミッションオイル
BEL-RAY(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(946mL)8日以内出荷トランスミッション内の接触・磨耗を保護するために特別に調整されたマルチグレード・トランスミッション・オイル。優れた耐磨耗性、パワーアップ、スムーズなシフティングとギア保護に威力を発揮します。粘度85W-140危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性