絞り込み
粒度
- 600
- 40(7)
- 60(10)
- 80(11)
- 100(8)
- 120(15)
- 150(15)
- 180(15)
- 220(1)
- 240(18)
- 280(3)
- 320(16)
- 400(20)
- 800(5)
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1500(3)
- 2000(3)
- 4000(2)
- 10000(1)
- 粒度をもっと見る
ブランド
- FUJI STAR(三共理化学)(7)
- NCA(4)
- 3M(スリーエム)(3)
「粒度」から絞り込む
60(10)
80(11)
100(8)
120(15)
150(15)
180(15)
240(18)
320(16)
400(20)
600
粒度をもっと見る

3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50枚)当日出荷均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
足付けソフトディスクΦ125 穴あり
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
足付けソフトシート
3M(スリーエム)¥6,498税込¥7,1481箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50枚)6日以内出荷から25日以内出荷用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-3385粒度600タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ
NCA¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式危険物の類別非危険物
”アストラディスク” マジックタイプ穴なし
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)当日出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:無危険物の類別非危険物
”アストラディスク” マジックタイプ穴あり
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50枚)ほか6日以内出荷高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥2,998税込¥3,2981箱(50枚)6日以内出荷から25日以内出荷吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥3,698税込¥4,0681箱(50枚)6日以内出荷カラミが少ない。仕上がり面が均一です。用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。外径(mm)125危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥5,598税込¥6,1581箱(100枚)6日以内出荷強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。色紫タイプマジック式回転数[最高使用]12000rpm外径(mm)125危険物の類別非危険物















![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)