カテゴリ
絞り込み
レンズ色
アンバー(3)
イエロー(7)
オレンジ(1)
クリア(9)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(5)
光源光
- アンバー(5)
- イエロー(10)
- オレンジ(1)
- グリーン(8)
- ブルー(9)
- ホワイト(6)
- レッド(9)
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)
- モノタロウ(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(107)
- 槌屋ヤック(47)
- Strands(31)
- 信和自動車工業(14)
- エスワイエス(13)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- 花魁JAPAN(11)
- ドーワ(6)
- CGC(千代田)(6)
- 小林総研(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- アイケイケイ(4)
- WAS(ワズ)(4)
- SYS(3)
- WAS(3)
- 市光工業(2)
- 小山製作所(2)
- Fast Elefant(2)
- ブランドをもっと見る
特価

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色黄電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
JB輝ら アクリルマーカーレンズ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥299税込¥3291個当日出荷JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み質量(kg)0.251
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
防水型マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
JBマーカーステー Z型・L型
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載質量(kg)0.12定格電流(A)0.38
JB輝ら アクリルマーカー白リム
JB(日本ボデーパーツ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷白リムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
角型LED miniマーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷アクリル2重レンズできらめき最大限!。抜群の視認性で車幅を確認。パワーアップして極限の明るさを実現。薄型タイプで広い照射範囲。ステンレスボルト・ナット。防塵防水規格:IP65電圧12/24V共用ねじピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20
マーカーランプ オールステン
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×72
JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
プリズム マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
LO-100 LED角型マーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!。電球タイプの明るさを再現。用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70
JB激光LED 角BIGマーカー用レンズ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥349税込¥3841個4日以内出荷角BIGマーカーの交換用レンズ用途電装パーツ材質アクリル適合品番LSL-501Y/LSL-502A/LSL-503R/LSL-504G/LSL-505B/LSL-506W
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用レンズ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥449税込¥4941個4日以内出荷JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です用途電装パーツ材質ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
JB激光LEDハイパワーマーカーユニット
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!用途電装パーツレンズ色クリアー定格電圧(V)DC12/DC24口金BA15S寸法(Φ×高さH)(mm)58×47LED使用数(個)6
LSL-R JB激光ハイパワーマーカー2用メッキリング
JB(日本ボデーパーツ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング用途電装パーツ材質ABS/クロームメッキ型番LSL-R適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)4.08定格電流(A)(24V時)0.17回路1駆動系統