FA現場のお役立ち情報
1,180件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0674アズワン品番65-7875-74
  • タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 25歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5543アズワン品番65-7861-98
  • タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア14mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア14mm

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5509アズワン品番65-7862-25
  • タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア25mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア25mm

    Optibelt
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5751アズワン品番65-7865-22
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 480 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:480mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1262アズワン品番65-7888-46
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 165mm 歯数 33 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 165mm 歯数 33 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 165 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:165mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0469アズワン品番65-7874-82
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3048mm 歯数 381 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3048mm 歯数 381 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:3048mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:381●材質:ゴム●コード番号:217-1382アズワン品番65-7874-92
  • タイミングベルト 幅 7mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 7mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイル(長さ 482 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:482mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0592アズワン品番65-7879-93
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:610mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1422アズワン品番65-7886-70
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 600 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長は 600 mm です 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-2968アズワン品番65-8016-67
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 410 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:410mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1259アズワン品番65-7958-44
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381m 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:381mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-3180アズワン品番65-8016-58
  • タイミングベルトプーリー 17歯 9.5mmピッチ ボア24mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 17歯 9.5mmピッチ ボア24mm

    Optibelt
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:24mm●材質:スチール●コード番号:236-5437アズワン品番65-7871-28
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:375mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9865アズワン品番65-7880-26
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 750 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 750 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:750mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:204-2877アズワン品番65-8003-33
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1890mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0590アズワン品番65-7877-63
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:160mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1009アズワン品番65-7889-05
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0677アズワン品番65-7876-72
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:571mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1116アズワン品番65-7886-48
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1371mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1758アズワン品番65-7876-27
  • タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:44●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5308アズワン品番65-8044-28
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションがあり、長さは 660 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:660mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1270アズワン品番65-7890-21
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 108 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1080mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9951アズワン品番65-7887-43
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 912mm 歯数 114 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 912mm 歯数 114 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:912mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1086アズワン品番65-7887-74
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 180 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:900mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0027アズワン品番65-7873-50
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 325mm 歯数 65 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 325mm 歯数 65 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:325mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-1467アズワン品番65-7955-67
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1371mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 137 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:1371mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:204-2910アズワン品番65-7984-78
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 252mm 歯数 84 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 252mm 歯数 84 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:252mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1309アズワン品番65-7953-43
  • タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5623アズワン品番65-7867-28
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1676mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0862アズワン品番65-7882-34
  • タイミングベルトプーリー 16歯 12.5mmピッチ ボア28mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 16歯 12.5mmピッチ ボア28mm

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:28mm●材質:スチール●コード番号:236-5433アズワン品番65-7855-03
  • タイミングベルトプーリー 14歯 12.5mmピッチ ボア24mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 14歯 12.5mmピッチ ボア24mm

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:24mm●材質:スチール●コード番号:236-5405アズワン品番65-7854-98
  • タイミングベルトプーリー 16歯 10mmピッチ ボア20mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 16歯 10mmピッチ ボア20mm

    Optibelt
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2781アズワン品番65-7852-90
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 425mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 425mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:425mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-2883アズワン品番65-8018-42
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1600mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0840アズワン品番65-7888-07
  • タイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:30●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2815アズワン品番65-7870-56
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 225 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:225mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1245アズワン品番65-7889-97
  • タイミングベルトプーリー 12歯 3mmピッチ ボア5mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 12歯 3mmピッチ ボア5mm

    Optibelt
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:5mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5389アズワン品番65-7865-08
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:600mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0792アズワン品番65-7885-19
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1940mm 歯数 194 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1940mm 歯数 194 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1940mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:194●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1686アズワン品番65-7876-57

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー