絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(26)
- StarTech.com(12)
- トリニティ(9)
- トライメイト(8)
- MOTTERU(8)
- オーム電機(7)
- MOFT(モフト)(7)
- ナカバヤシ(6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- ARCHISS(6)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- エレコム(5)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- 山崎実業(5)
- エツミ(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- タイムリー(5)
- キングジム(4)
- ブランドをもっと見る

ノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレー
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281個当日出荷角度調整スタンド特徴。◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。色グレー質量(g)約1234耐荷重(kg)約10適合サイズ~17.3インチノートPC、タブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
ノートPCスタンド 折りたたみ式 アルミ合金 中空放熱 7段階角度調整 タブレット 対応 滑り止めシリコンパッド 軽量 収納袋付 シルバー
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本製品はノートパソコンやタブレットでの作業をより快適にするため、人間工学に基づいて設計された、軽量でコンパクトな折りたたみ式ノートPCスタンドです。通気性のよい中空構造により、機器の温度上昇を抑制。また、7段階の角度調整により、目線の位置を適切に保つことができ、首・肩・腰への負担を軽減します。姿勢の改善や、長時間作業でも疲れにくい環境づくりに役立ちます。スタンドの底部や機器との接触面にはシリコンパッドを搭載し、ズレやキズを防止。スリムで軽く、収納ポーチ付きのため、持ち運びにも便利です。付属品収納袋材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)205寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約45-180×253×52-153角度調整範囲7段階折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×253×15
ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481個当日出荷◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4幅(mm)調整:10~630色ブラック質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650適合サイズ~17インチノートPC
CPUスタンド デスク下用 キャスター付き 通気スリット 滑り止めストッパー付き ガードフレーム ホワイト
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷本製品は、デスクトップPCに対応したキャスター付きのCPUスタンドです。スタンド中央には大きな通気スペースがあり、ホコリやゴミの吸い込みを抑えるとともに熱がこもりにくく、冷却・排熱性にも優れています。360度回転式キャスターを搭載しており、デスク周りの掃除やメンテナンス時にもスムーズな移動が可能です。すべてのキャスターにストッパーが付いているため、作業中も安定した状態を保てます。CPU設置面は、網目状の滑り止めプレート仕様で、機器のズレを防止。さらに、丸みのあるガード付きフレームを採用しており、移動時の落下リスクや接触時の衝撃もやわらげます。用途・デスク下などの空いたスペースを有効活用できます。・CPUスタンドとしてはもちろん、プリンタ、収納ボックス、小型家電、かごなどを載せて、簡易的な移動台としてもお使いいただけます。色ホワイト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225-350×405-540×70
ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷・HDMI、USB-A、USB-C、PD入力、SDカード、microSDカードに対応した、USBハブ機能付きノートPCスタンドです。・ノートPCやタブレットを8段階の角度調整機能で見やすい角度に設置でき、デスク作業時の目線調整や作業しやすい環境づくりに役立ちます。・スタンドとして使用しながら、USB機器や周辺機器の接続にも便利です。・ノートPCを浮かせて設置できるため、底面に空間ができ、放熱を妨げにくい構造です。・折りたたみ式のため、使用しない時は省スペースで収納できます。・HDMIポートを搭載し、対応するPC・表示機器との接続時に最大4K/30Hzの映像出力に対応します。・USB-Aポート2口、USB-Cポート1口を搭載し、USB規格上、最大5Gbpsのデータ転送に対応します。実際の速度は接続機器・使用環境により異なります。・PD3.0対応の充電専用USB-Cポートを搭載し、接続機器・電源アダプタの仕様により、最大100Wの電源入力に対応します。実際の充電出力は使用環境により異なります。・SDカードとmicroSDカードのスロットを搭載し、カメラやスマートフォンなどで使用するメモリーカードのデータ読み取りに対応します。付属品USB Type-Cケーブル(60cm)、収納袋色シルバー質量(g)620寸法(cm)【展開時】22.5×26.5×11~23【折りたたみ時】26.5×5.5ポートHDMI×1、USB-A×2、USB-C×1、PD対応USB-C×1、PC接続用USB-C×1、SDカード×1、microSDカード×1
ノートPCスタンド メッシュ 折りたたみ式 6段階角度調整 放熱 薄型 タブレット 対応 ブラック
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ノートPCスタンド・メッシュの特徴。ノートパソコンを立てて設置できるノートパソコンスタンド。6段階の角度調整が可能です。スタンドでノートパソコンの角度を調整することで、画面の高さも調整可能です。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができるようになります。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。厚さ18mmと薄いため保管場所を選ばず、持ち運びにも便利です。メッシュタイプで、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやい構造です。ノートパソコンで映像を鑑賞する際に、見やすい高さに設置できます。ノートパソコンだけでなく、タブレット等にもご使用いただけます。メッシュタイプですので、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやすくなり、放熱対策にも効果的です。色ブラック質量(g)320折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×200×18